Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 5VAV5 Air Cylindr Universal 17.875 ίντσες μήκος χάλυβα | AE6URW

SPEEDAIRE 5VAV5 Air Cylindr Universal μήκους 17.875 ιντσών χάλυβας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6URW Μοντέλο: 5VAV5
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
€730.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδρος αέρα
Υλικό σώματοςΑτσάλι
Μπόρε Ντιά.2"
Τύπος μαξιλαριούΡυθμιζόμενες τιράντες
Τύπος κυλίνδρουNFPA
Υλικό τελικού καπακιούΑτσάλι
φινίρισμαΜαύρη
Μαγνητικό έμβολοΟχι
Μέγιστη. Φορτώνω785 λίβρες
Μέγιστη. Πίεση250 psi
ΤοποθετήστεΠαγκόσμιος
Συνολικό μήκος17.875 "
Υλικό εμβόλουΑτσάλι
Υλικό ράβδου εμβόλουΕπιχρωμιωμένο χάλυβα
Μέγεθος θύρας1 / 4 "NPT
Ροντ Ντία.5 / 8 "
Μήκος νήματος ράβδου3 / 4 "
Μέγεθος νήματος ράβδου1 / 2 "-20
Ενιαία δράση / Διπλή δράσηΔιπλής ενέργειας
Κτύπημα12.5 "
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Υλικό γραβάταςΑτσάλι
Υλικό σωλήνωνΑτσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.98
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)63.5
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8412310040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΚτύπημαΤιμή
SPEEDAIRE 5VAF8 Air Cylinder Universal 5.875 Inch Μήκος χάλυβα | AE6UMN 5VAF85.875 "1 / 2 "€423.90
SPEEDAIRE 5VAF9 Air Cylinder Universal 6.875 Inch Μήκος χάλυβα | AE6UMP 5VAF96.875 "1.5 "€439.07
SPEEDAIRE 5VAG0 Κύλινδρο αέρα Universal 7.875 ίντσες Μήκος χάλυβα | AE6UMQ 5VAG07.875 "2.5 "€423.90
SPEEDAIRE 5VAG1 Air Cylinder Universal 8.875 Inch Μήκος χάλυβα | AE6UMR 5VAG18.875 "3.5 "€421.79
SPEEDAIRE 5VAG2 Κύλινδρο αέρα Universal 9.875 ίντσες Μήκος χάλυβα | AE6UMT 5VAG29.88 "4.5 "€421.79
SPEEDAIRE 5VAG3 Air Cylindr Universal 10.875 ίντσες Μήκος χάλυβα | AE6UMU 5VAG310.875 "5.5 "€421.79
SPEEDAIRE 5VAU4 Air Cylinder Universal 11.375 Inch Μήκος χάλυβα | AE6URJ 5 VAU411.375 "6"€732.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 5VAV5 Air Cylindr Universal μήκους 17.875 ιντσών χάλυβας
€730.22 /μονάδα