ZOELLER 819-0012 Grinder Pump, 1 1/2 hp HP, 208 VAC, Tether Float, 43 GPM Flow Rate 10 ft of Head | CV4HWE 53ME08

ZOELLER 819-0012 Grinder Pump, 1 1/2 hp HP, 208 VAC, Tether Float, 43 GPM Flow Rate 10 ft of Head

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CV4HWE Πρότυπο: 819-0012Cross Ref: 53ME08

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,611.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία μύλου

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 39.6
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ZOELLER 819-0012 Grinder Pump, 1 1/2 hp HP, 208 VAC, Tether Float, 43 GPM Flow Rate 10 ft of Head
€2,611.14 /μονάδα