ZOELLER 30-0046 Βαλβίδα ελέγχου με σφαιρική βαλβίδα PVC 1-1 / 2 | AA4MCU 12U355

ZOELLER 30-0046 Check Valve With Ball Valve Pvc 1-1/2

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4MCU Πρότυπο: 30-0046Cross Ref: 12U355

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€76.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕλέγξτε τη βαλβίδα με τη βαλβίδα μπάλας
Καπάκι στο Inlet Center2-3 / 4 "
Τύπος σύνδεσηςΔιαλυτικό μέσο
ΡοήΠλήρης ροή
Μήκος14 7 / 5 "
ΥλικόPVC
Μέγιστη. Θερμ.130 βαθμοί F
Θέση τοποθέτησηςΚάθετη ή Οριζόντια
συνολικό ύψος4.5 "
Υλικό σφραγίδαςΜπόνα Ν
Υλικό καθίσματοςPVC
Μέγεθος1.5 "
Υλικό ελατηρίουΑτσάλι
Πλάτος3.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.62
Ύψος πλοίου (cm)32.26
Μήκος πλοίου (cm)31.5
Πλάτος πλοίου (cm)31.75
Κωδικός ΕΣ8481809015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςσυνολικό ύψοςΜέγεθοςΠλάτοςΤιμή
ZOELLER 30-0048 Βαλβίδα ελέγχου με σφαιρική βαλβίδα PVC 2 ίντσες | AA4MCV 12U356 30-004816.125 "5"2"5"€88.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ZOELLER 30-0046 Check Valve With Ball Valve Pvc 1-1/2
€76.18 /μονάδα