ZOELLER 30-0048 Βαλβίδα ελέγχου με σφαιρική βαλβίδα PVC 2 ίντσες | AA4MCV 12U356

ZOELLER 30-0048 Βαλβίδα ελέγχου με σφαιρική βαλβίδα Pvc 2 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4MCV Πρότυπο: 30-0048Cross Ref: 12U356

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€88.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕλέγξτε τη βαλβίδα με τη βαλβίδα μπάλας
Καπάκι στο Inlet Center3-1 / 2 "
Τύπος σύνδεσηςΔιαλυτικό μέσο
ΡοήΠλήρης ροή
Μήκος16.125 "
ΥλικόPVC
Μέγιστη. Θερμ.130 βαθμοί F
Θέση τοποθέτησηςΚάθετη ή Οριζόντια
συνολικό ύψος5"
Υλικό σφραγίδαςΜπόνα Ν
Υλικό καθίσματοςPVC
Μέγεθος2"
Υλικό ελατηρίουΑτσάλι
Πλάτος5"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.13
Ύψος πλοίου (cm)31.75
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)31.24
Κωδικός ΕΣ8481809015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςσυνολικό ύψοςΜέγεθοςΠλάτοςΤιμή
ZOELLER 30-0046 Βαλβίδα ελέγχου με σφαιρική βαλβίδα PVC 1-1 / 2 | AA4MCU 12U355 30-004614 7 / 5 "4.5 "1.5 "3.5 "€76.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ZOELLER 30-0048 Βαλβίδα ελέγχου με σφαιρική βαλβίδα Pvc 2 ιντσών
€88.61 /μονάδα