Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΝΕΟΙ ΑΦΟΙ. STAMP WORKS 00363 Σετ Συνδυασμού Γραμμάτων και Αριθμών, Ατσάλι, Μέγεθος 1/32 | AJ6NFY

YOUNG BROS. STAMP WORKS 00363 σετ συνδυασμού γραμμάτων και αριθμών, ατσάλι, μέγεθος 1/32"

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6NFY Μοντέλο: 00363

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€328.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαρέως τύπου σφραγίδα χεριών
Υπόθεση ΥλικόΞύλο
Ύψος χαρακτήρα1 / 32 "
ΥλικόΑτσάλι
Μήκος κνήμης2.375 "
Πλατεία μεγέθους κνήμης1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.125
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος χαρακτήραΕίδοςΜήκος κνήμηςΤιμή
ΝΕΟΙ ΑΦΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΜΠΩΝ 03103 00-09 Σετ αριθμών 1/8 ίντσας Χ Χάλυβα 00 έως 09 | AA8JGL 18G281 03103 00-091 / 8 "Βαρέως τύπου σφραγίδα χεριών2.75 "€143.73
ΝΕΟΙ ΑΦΟΙ ΣΤΑΜΠ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 03103 10-19 Σετ αριθμών 1/8 ίντσας H Χάλυβας 10 έως 19 | AA8JGM 18G282 03103 10-191 / 8 "Βαρέως τύπου σφραγίδα χεριών2.75 "€143.73
ΝΕΟΙ ΑΦΟΙ ΣΤΑΜΠ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 03103 20-29 Σετ αριθμών 1/8 ίντσας H Χάλυβας 20 έως 29 | AA8JGN 18G283 03103 20-291 / 8 "Βαρέως τύπου σφραγίδα χεριών2.75 "€143.73
ΝΕΟΙ ΑΦΟΙ ΣΤΑΜΠ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 03103 30-39 Σετ αριθμών 1/8 ίντσας H Χάλυβας 30 έως 39 | AA8JGP 18G284 03103 30-391 / 8 "Βαρέως τύπου σφραγίδα χεριών2.75 "€143.73
ΝΕΟΙ ΑΦΟΙ ΣΤΑΜΠ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 03103 40-49 Σετ αριθμών 1/8 ίντσας H Χάλυβας 40 έως 49 | AA8JGQ 18G285 03103 40-491 / 8 "Βαρέως τύπου σφραγίδα χεριών2.75 "€143.73
ΝΕΟΙ ΑΦΟΙ ΣΤΑΜΠ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 03103 50-59 Σετ αριθμών 1/8 ίντσας H Χάλυβας 50 έως 59 | AA8JGR 18G286 03103 50-591 / 8 "Βαρέως τύπου σφραγίδα χεριών2.75 "€143.73
ΝΕΟΙ ΑΦΟΙ ΣΤΑΜΠ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 03103 60-69 Σετ αριθμών 1/8 ίντσας H Χάλυβας 60 έως 69 | AA8JGT 18G287 03103 60-691 / 8 "Βαρέως τύπου σφραγίδα χεριών2.75 "€143.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

YOUNG BROS. STAMP WORKS 00363 σετ συνδυασμού γραμμάτων και αριθμών, ατσάλι, μέγεθος 1/32"
€328.86 /μονάδα