HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WBB44 Wall Mount Bracket, Bottom Hinged, 4 Rack Units, 4 Inch D | CE6PWJ

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WBB44 Βάση στήριξης τοίχου, κάτω μεντεσέδες, 4 μονάδες ραφιών, 4 ιντσών D

Στοιχείο: CE6PWJ Μοντέλο: WBB44
€178.79 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάση στήριξης τοίχου
ΧρώμαΜαύρη
Βάθος4"
Μέγεθος4U
Πλάτος19 "
Μέγεθος καλωδίου44 Μεν

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WBB44 Βάση στήριξης τοίχου, κάτω μεντεσέδες, 4 μονάδες ραφιών, 4 ιντσών D
€178.79 /μονάδα