YMW TAPS 374623 Spiral Flute Tap Τροποποιημένο Κατώτατο M8x1.25 Μαύρο Οξείδιο | AH8PXC 38XA25

YMW TAPS 374623 Σπιράλ φλάουτο Τροποποιημένο πάτο M8x1.25 Μαύρο οξείδιο

Στοιχείο: AH8PXC Μοντέλο: 374623Cross Ref: 38XA25

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠατήστε
Τύπος διάστασηςΜετρικός
φινίρισμαΟξείδιο
Αριθμός λίστας3378T
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός φλαούτων3
Αριθμός κομματιών1
Συνολικό μήκος69.05mm
Σανκ Ντία.16.66mm
Πατήστε ΣτυλΣπειροειδές φλάουτο
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος11.9mm
Μέγεθος νήματοςM8 x 1.25
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1179
Ύψος πλοίου (cm)0.38
Μήκος πλοίου (cm)7.87
Πλάτος πλοίου (cm)0.41
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Λεπτομέρειες:

    • Πατήστε Ομαδοποίηση: Πατήστε
    • Όριο διαμέτρου βήματος: Δεν αξιολογήθηκε

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος διάστασηςΑριθμός λίσταςΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.νήμα ΜήκοςΜέγεθος νήματοςΤύπος νημάτωνΤιμή
YMW TAPS 374620 Spiral Flute Tap Modified Bottoming M6x1.00 Μαύρο οξείδιο | AH8PXB 38XA24 374620Μετρικός337863.5 mm14.30mm11.11mmM6 x 1--
RFQ
YMW TAPS 374627 Spiral Flute Tap Modified Bottoming M12x1.75 Μαύρο οξείδιο | AH8PXE 38XA27 374627Μετρικός337885.72mm6.48mm15.08mmM12 x 1.75Μετρικό χονδροειδές€70.34
YMW TAPS 384607 Spiral Flute Tap Modified Bottoming # 8-32 Μαύρο οξείδιο | AH8PXL 38XA33 384607Ίντσα3318 33282.125 "0.474 "17 / 64 "# 8-32UNC€27.23
YMW TAPS 384921 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 1/2-13 Black Oxide | AH8PXP 38XA36 384921Ίντσα3318T 3328T3.375 "0.474 "5 / 8 "1 / 2-13UNC-
RFQ
YMW TAPS 387619 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 7/16x14 Black Oxide | AH8PXT 38XA39 387619Ίντσα3616 36263.156 "0.323 "19 / 32 "7 / 16-14UNC€96.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

YMW TAPS 374623 Σπιράλ φλάουτο Τροποποιημένο πάτο M8x1.25 Μαύρο οξείδιο