AUTOQUIP Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού σειράς Torklift


Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΕλάχ. Πλάτος πλατφόρμαςΜήκος βάσηςΠλάτος βάσηςΚινητήρας HPΧρόνοςΧωρητικότηταΧωρητικότητα φορτίουΜέγιστη. Μήκος πλατφόρμας
A
TRK-036-0060-T1
23.5 "47 "23.5 "135 sec.-6000 lbs.68 "
RFQ
A
TRK-036-0022-T1
23.5 "47 "23.5 "0.540 sec.-2200 lbs.72 "
RFQ
A
TRK-036-0044-T1
23.5 "47 "23.5 "132 sec.-4400 lbs.72 "
RFQ
A
TRK-024-0022-T1
24 "36 "24 "0.525 sec.-2200 lbs.48 "
RFQ
A
TRK-036-0015-T1
24 "48 "24 "0.530 sec.-1500 lbs.60 "
RFQ
A
TRK-048-0020-T1
2865.528 "0.5 hp152000-86
RFQ
A
TRK-048-0040-T1
28 "65.5 "28 "140 sec.-4000 lbs.86 "
RFQ
A
TRK-048-0060-T1
28 "65.5 "28 "152 sec.-6000 lbs.86 "
RFQ
A
TRK-048-0080-T1
30 "77 "30 "1.570 sec.-8000 lbs.98 "
RFQ
A
TRK-036-0100-T1
35 "62.5 "35 "1.547 sec.-10000 lbs.82 "
RFQ
A
TRK-036-0120-T1
35 "62.5 "35 "1.547 sec.-12000 lbs.82 "
RFQ
A
TRK-036-0160-T1
35 "70 "35 "539 sec.-16000 λίβρες92 "
RFQ
A
TRK-048-0020-T1
408040 "1.5 hp2020000-100
RFQ
A
TRK-048-0160-T1
40 "80 "40 "1.597 sec.-16000 λίβρες100 "
RFQ
A
TRK-048-0120-T1
40 "80 "40 "1.570 sec.-12000 lbs.100 "
RFQ
A
TRK-048-0100-T1
40 "80 "40 "1.570 sec.-10000 lbs.100 "
RFQ
A
TRK-048-0300-T1
44 "84 "44 "546 sec.-30000 lbs.102 "
RFQ
A
TRK-072-0040-T1
45 "045 "1.545 sec.-4000 lbs.120 "
RFQ
A
TRK-036-0080-T1
45 "59.5 "45 "1.543 sec.-8000 lbs.80 "
RFQ
A
TRK-072-0020-T1
47 "108 "47 "164 sec.-2000 lbs.128 "
RFQ
A
TRK-060-0040-T1
47 "82 "47 "1.540 sec.-4000 lbs.102 "
RFQ
A
TRK-072-0060-T1
47 "108 "47 "1.580 sec.-6000 lbs.128 "
RFQ
A
TRK-060-0025-T1
48.5 "95.75 "48.5 "1.540 sec.-2500 λίβρες116 "
RFQ
A
TRK-060-0120-T1
54 "99 "54 "1.580 sec.-12000 lbs.120 "
RFQ
A
TRK-060-0060-T1
54 "97 "54 "1.580 sec.-6000 lbs.118 "
RFQ
A
TRK-060-0090-T1
54 "99 "54 "1.580 sec.-9000 lbs.120 "
RFQ
A
TRK-060-0160-T1
60 "060 "580 sec.-16000 λίβρες120 "
RFQ
A
TRK-060-0200-T1
60 "060 "580 sec.-20000 lbs.120 "
RFQ
A
TRK-060-0300-T1
64 "104 "64 "575 sec.-30000 lbs.122 "
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;