AUTOQUIP TRK-060-0040-T1 Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού, πλάτος πλατφόρμας 68 ιντσών, ύψος 9.75 - 69.75 ίντσες | CG6AZG

AUTOQUIP TRK-060-0040-T1 Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού, πλάτος πλατφόρμας 68 ιντσών, ύψος 9.75 - 69.75 ίντσες

Στοιχείο: CG6AZG Μοντέλο: TRK-060-0040-T1

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨαλιδιού Lift Πίνακας
Μήκος βάσης82 "
Πλάτος βάσης47 "
Χωρητικότητα φορτίου4000 lbs.
Χαμηλό ύψος9.75 "
Μέγιστη. Μήκος πλατφόρμας102 "
Μέγιστη. Πλάτος πλατφόρμας68 "
Ελάχ. Μήκος πλατφόρμας82 "
Ελάχ. Πλάτος πλατφόρμας47 "
Κινητήρας HP1.5
Αριθμός κυλίνδρων2
Υψωμένο ύψος69.75 "
Χρόνος40 sec.
Διάρκεια ταξιδιού60 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 945
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕλάχ. Πλάτος πλατφόρμαςΜήκος βάσηςΠλάτος βάσηςΚινητήρας HPΧρόνοςΧωρητικότηταΧωρητικότητα φορτίουΜέγιστη. Μήκος πλατφόρμαςΤιμή
Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP TRK-024-0022-T1, πλάτος πλατφόρμας 36 ιντσών, ύψος 6-30 ιντσών, χωρητικότητα 2200 lbs | CG6AYL TRK-024-0022-T124 "36 "24 "0.525 sec.-2200 lbs.48 "-
RFQ
Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP TRK-036-0015-T1, πλάτος πλατφόρμας 36 ιντσών, ύψος 6-42 ιντσών, χωρητικότητα 1500 lbs | CG6AYM TRK-036-0015-T124 "48 "24 "0.530 sec.-1500 lbs.60 "-
RFQ
Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP TRK-036-0022-T1, πλάτος πλατφόρμας 48 ιντσών, ύψος 42.5 ιντσών, χωρητικότητα 2200 λίβρες | CG6AYN TRK-036-0022-T123.5 "47 "23.5 "0.540 sec.-2200 lbs.72 "-
RFQ
Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP TRK-036-0044-T1, πλάτος πλατφόρμας 48 ιντσών, ύψος 42.5 ιντσών, χωρητικότητα 4400 λίβρες | CG6AYP TRK-036-0044-T123.5 "47 "23.5 "132 sec.-4400 lbs.72 "-
RFQ
Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP TRK-036-0060-T1, πλάτος πλατφόρμας 44 ιντσών, ύψος 7-43 ιντσών, χωρητικότητα 6000 λίβρες | CG6AYQ TRK-036-0060-T123.5 "47 "23.5 "135 sec.-6000 lbs.68 "-
RFQ
Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP TRK-036-0080-T1, πλάτος πλατφόρμας 66 ιντσών, ύψος 48 ιντσών, χωρητικότητα 8000 lbs | CG6AYR TRK-036-0080-T145 "59.5 "45 "1.543 sec.-8000 lbs.80 "-
RFQ
AUTOQUIP TRK-036-0100-T1 Tableαλιδωτό τραπέζι ανύψωσης, πλάτος πλατφόρμας 54 ιντσών, ύψος 50 ιντσών, χωρητικότητα 10000 lbs | CG6AYT TRK-036-0100-T135 "62.5 "35 "1.547 sec.-10000 lbs.82 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AUTOQUIP TRK-060-0040-T1 Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού, πλάτος πλατφόρμας 68 ιντσών, ύψος 9.75 - 69.75 ίντσες