AUTOQUIP TRK-060-0090-T1 Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού, πλάτος πλατφόρμας 74 ιντσών, ύψος 14.5 - 74.5 ίντσες | CG6AZJ

AUTOQUIP TRK-060-0090-T1 Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού, πλάτος πλατφόρμας 74 ιντσών, ύψος 14.5 - 74.5 ίντσες

Στοιχείο: CG6AZJ Μοντέλο: TRK-060-0090-T1

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨαλιδιού Lift Πίνακας
Μήκος βάσης99 "
Πλάτος βάσης54 "
Χωρητικότητα φορτίου9000 lbs.
Χαμηλό ύψος14.5 "
Μέγιστη. Μήκος πλατφόρμας120 "
Μέγιστη. Πλάτος πλατφόρμας74 "
Ελάχ. Μήκος πλατφόρμας99 "
Ελάχ. Πλάτος πλατφόρμας54 "
Κινητήρας HP1.5
Αριθμός κυλίνδρων2
Υψωμένο ύψος74.5 "
Χρόνος80 sec.
Διάρκεια ταξιδιού60 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1440
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕλάχ. Πλάτος πλατφόρμαςΜήκος βάσηςΠλάτος βάσηςΚινητήρας HPΧρόνοςΧωρητικότηταΧωρητικότητα φορτίουΜέγιστη. Μήκος πλατφόρμαςΤιμή
Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP TRK-024-0022-T1, πλάτος πλατφόρμας 36 ιντσών, ύψος 6-30 ιντσών, χωρητικότητα 2200 lbs | CG6AYL TRK-024-0022-T124 "36 "24 "0.525 sec.-2200 lbs.48 "-
RFQ
Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP TRK-036-0015-T1, πλάτος πλατφόρμας 36 ιντσών, ύψος 6-42 ιντσών, χωρητικότητα 1500 lbs | CG6AYM TRK-036-0015-T124 "48 "24 "0.530 sec.-1500 lbs.60 "-
RFQ
Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP TRK-036-0022-T1, πλάτος πλατφόρμας 48 ιντσών, ύψος 42.5 ιντσών, χωρητικότητα 2200 λίβρες | CG6AYN TRK-036-0022-T123.5 "47 "23.5 "0.540 sec.-2200 lbs.72 "-
RFQ
Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP TRK-036-0044-T1, πλάτος πλατφόρμας 48 ιντσών, ύψος 42.5 ιντσών, χωρητικότητα 4400 λίβρες | CG6AYP TRK-036-0044-T123.5 "47 "23.5 "132 sec.-4400 lbs.72 "-
RFQ
Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP TRK-036-0060-T1, πλάτος πλατφόρμας 44 ιντσών, ύψος 7-43 ιντσών, χωρητικότητα 6000 λίβρες | CG6AYQ TRK-036-0060-T123.5 "47 "23.5 "135 sec.-6000 lbs.68 "-
RFQ
Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP TRK-036-0080-T1, πλάτος πλατφόρμας 66 ιντσών, ύψος 48 ιντσών, χωρητικότητα 8000 lbs | CG6AYR TRK-036-0080-T145 "59.5 "45 "1.543 sec.-8000 lbs.80 "-
RFQ
AUTOQUIP TRK-036-0100-T1 Tableαλιδωτό τραπέζι ανύψωσης, πλάτος πλατφόρμας 54 ιντσών, ύψος 50 ιντσών, χωρητικότητα 10000 lbs | CG6AYT TRK-036-0100-T135 "62.5 "35 "1.547 sec.-10000 lbs.82 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AUTOQUIP TRK-060-0090-T1 Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού, πλάτος πλατφόρμας 74 ιντσών, ύψος 14.5 - 74.5 ίντσες