Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

YG-1 TOOL COMPANY EMB37032 Στερεά καρβίδια End Mill Square 1/2in. Διάμετρος x 3l ίντσες | AG3QQJ 33TR36

YG-1 TOOL COMPANY EMB37032 Τετράγωνο μύλος στερεού καρβιδίου 1/2 ιντσών. Διάμετρος x 3 λίτρα ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG3QQJ Μοντέλο: EMB37032Cross Ref: 33TR36

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€104.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜύλος καρβιδίου
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Τύπος κοπήςΚέντρο
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
Εφαρμογή End MillΤραχύ / φινίρισμα
Τέλος Mill MillΤετράγωνα
φινίρισμαTiAlN
ΒαθμόςΜικρός κόκκος
Γωνία HelixΜεταβλητός
Μήκος κοπής1"
Αριθμός λίσταςEMB37
ΥλικόΚαρβίδιο
Φρεζάρισμα Ντιά.1 / 2 "
Αριθμός φλαούτων4
Συνολικό μήκος3"
Σανκ Ντία.1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)1.91
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)1.91
Κωδικός ΕΣ8207705000

Λεπτομέρειες:

    • Μονό άκρο / διπλό άκρο (μονό άκρο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΛαιμός Ντία.Ακτίνα γωνίαςΤύπος διάστασηςΑριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.φινίρισμαΒαθμόςΤιμή
YG-1 TOOL COMPANY 82593TN Solid Carbide End Mill Square 1/2 Inch | AG3QJW 33TP91 82593TN--Κλασματική ίντσα53"1 / 2 "ΚασσίτεροςΓενικού σκοπού€179.72
YG-1 TOOL COMPANY 84598TN Μύλος άκρου στερεού καρβιδίου 3/4 in Diameter Tin Coated | AG3QJX 33TP92 84598TN--Κλασματική ίντσα64"3 / 4 "ΚασσίτεροςΕπικαλυμμένο με κασσίτερο€238.78
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΑΣ 86579 Στερεό καρβίδιο End Mill Square 5/16 Διάμετρος x 2-1 / 2 Μήκος ίντσας | AG3QJY 33TP93 86579--Κλασματική ίντσα52.5 "5 / 16 "-Γενικού σκοπού€52.84
YG-1 TOOL COMPANY 89908 Στερεά καρβίδια End Mill Ball Nose 1 Inch | AG3QJZ 33TP94 899080.96mm-Κλασματική ίντσα27"1"-Μικρός κόκκος€793.55
YG-1 TOOL COMPANY 55558TN Τετράγωνο μύλος στερεού καρβιδίου 1/8 Διάμετρος x 3 Μήκος ίντσα | AG3QMC 33TP53 55558TN--Κλασματική ίντσα43"1 / 8 "ΚασσίτεροςΓενικού σκοπού€30.07
YG-1 TOOL COMPANY 17593 Solid Carbide End Mill 1/2in Diameter Micro Grain | AG3QMT 33TP70 17593--Κλασματική ίντσα23"1 / 2 "-Μικρός κόκκος€110.76
YG-1 TOOL COMPANY 43565 Solid Carbide End Mill 3/16 Inch Διάμετρος x 2 Length Inch | AG3QMX 33TP74 43565--Κλασματική ίντσα42"3 / 16 "-Γενικού σκοπού€32.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY EMB37032 Τετράγωνο μύλος στερεού καρβιδίου 1/2 ιντσών. Διάμετρος x 3 λίτρα ίντσες
€104.59 /μονάδα