Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

YG-1 TOOL COMPANY 84598TN Μύλος άκρου στερεού καρβιδίου 3/4 in Diameter Tin Coated | AG3QJX 33TP92

YG-1 TOOL COMPANY 84598TN Μύλος άκρου στερεού καρβιδίου 3/4 ιντσών με επίστρωση κασσίτερου διαμέτρου

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3QJX Μοντέλο: 84598TNCross Ref: 33TP92

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€238.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜύλος καρβιδίου
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Τύπος κοπήςΚέντρο
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
Τέλος Mill MillΤετράγωνα
φινίρισμαΚασσίτερος
ΒαθμόςΕπικαλυμμένο με κασσίτερο
Γωνία HelixΠτυχία 40
Μήκος κοπής1.5 "
Αριθμός λίσταςE5058
ΥλικόΚαρβίδιο
Φρεζάρισμα Ντιά.3 / 4 "
Αριθμός φλαούτων6
Συνολικό μήκος4"
Σανκ Ντία.3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3825
Ύψος πλοίου (cm)2.86
Μήκος πλοίου (cm)11.11
Πλάτος πλοίου (cm)2.86
Κωδικός ΕΣ8207705000

Λεπτομέρειες:

    • Μονό άκρο / διπλό άκρο (μονό άκρο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΛαιμός Ντία.Ακτίνα γωνίαςΤύπος διάστασηςΑριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.φινίρισμαΒαθμόςΤιμή
YG-1 TOOL COMPANY 82593TN Solid Carbide End Mill Square 1/2 Inch | AG3QJW 33TP91 82593TN--Κλασματική ίντσα53"1 / 2 "ΚασσίτεροςΓενικού σκοπού€179.72
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΑΣ 86579 Στερεό καρβίδιο End Mill Square 5/16 Διάμετρος x 2-1 / 2 Μήκος ίντσας | AG3QJY 33TP93 86579--Κλασματική ίντσα52.5 "5 / 16 "-Γενικού σκοπού€52.84
YG-1 TOOL COMPANY 89908 Στερεά καρβίδια End Mill Ball Nose 1 Inch | AG3QJZ 33TP94 899080.96mm-Κλασματική ίντσα27"1"-Μικρός κόκκος€793.55
YG-1 TOOL COMPANY 55558TN Τετράγωνο μύλος στερεού καρβιδίου 1/8 Διάμετρος x 3 Μήκος ίντσα | AG3QMC 33TP53 55558TN--Κλασματική ίντσα43"1 / 8 "ΚασσίτεροςΓενικού σκοπού€30.07
YG-1 TOOL COMPANY 17593 Solid Carbide End Mill 1/2in Diameter Micro Grain | AG3QMT 33TP70 17593--Κλασματική ίντσα23"1 / 2 "-Μικρός κόκκος€110.76
YG-1 TOOL COMPANY 43565 Solid Carbide End Mill 3/16 Inch Διάμετρος x 2 Length Inch | AG3QMX 33TP74 43565--Κλασματική ίντσα42"3 / 16 "-Γενικού σκοπού€32.48
YG-1 TOOL COMPANY 48584 Solid Carbd End Mill Ball Nose Double 3/8in | AG3QNH 33TP84 48584--Κλασματική ίντσα42.5 "3 / 8 "-Γενικού σκοπού€102.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 84598TN Μύλος άκρου στερεού καρβιδίου 3/4 ιντσών με επίστρωση κασσίτερου διαμέτρου
€238.78 /μονάδα