Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

YANKEE 436-1.625 Reamer Chucking Reamer 1.6250 In | AB4RRY 20D486

YANKEE 436-1.625 Στεγανοποιητής τσοκάκι 1.6250 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4RRY Πρότυπο: 436-1.625Σταυρός: 20D486
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
€734.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤσάκερ Reamer
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο1.625 "
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
φινίρισμαΦωτεινό
Μήκος αυλακιού3.5 "
Κλασματικό μέγεθος1-5 / 8 "
Αριστερό / δεξί χέριΕτερόφυλη
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Μορς Κωνικό5
Αριθμός φλαούτων8
Συνολικό μήκος13 "
ΓάμπαΕτερόφυλη
Μέγεθος κνήμηςMT4
Τύπος στελέχουςΜορς Κωνικό
Μέγεθος1.625 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.0677
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Κωδικός ΕΣ8207600035
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΔεκαδικό ισοδύναμοΤύπος διάστασηςΜέγεθος κνήμηςΜέγεθοςΜήκος αυλακιούΚλασματικό μέγεθοςΜετρικό μέγεθοςΤιμή
YANKEE 436-0.2362 Reamer Chucking Reamer 0.2362 In | AB4RRF 20D470 436-0.23626"0.2362 "ΜετρικόςMT161.5 "-6mm€90.56
YANKEE 436-0.2812 Reamer Chucking Reamer 0.2812 In | AB4RRG 20D471 436-0.28126"0.2812 "Κλασματική ίντσαMT19 / 32 "1.5 "9 / 32 "-€100.59
YANKEE 436-0.3125 Reamer Chucking Reamer 0.3125 In | AB4RRH 20D472 436-0.31256"0.3125 "Κλασματική ίντσαMT15 / 16 "1.5 "5 / 16 "-€98.88
YANKEE 436-0.315 Reamer Chucking Reamer 0.3150 In | AB4RRJ 20D473 436-0.3156"0.315 "ΜετρικόςMT161.5 "-8mm€103.15
YANKEE 436-0.3937 Reamer Chucking Reamer 0.3937 In | AB4RRK 20D474 436-0.39377"0.3937 "ΜετρικόςMT1101.75 "-10mm€105.20
YANKEE 436-0.4062 Reamer Chucking Reamer 0.4062 In | AB4RRL 20D475 436-0.40627"0.4062 "Κλασματική ίντσαMT113 / 32 "1.75 "13 / 32 "-€112.44
YANKEE 436-0.4375 Reamer Chucking Reamer 0.4375 In | AB4RRM 20D476 436-0.43757"0.4375 "Κλασματική ίντσαMT17 / 16 "1.75 "7 / 16 "-€113.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

YANKEE 436-1.625 Στεγανοποιητής τσοκάκι 1.6250 In
€734.44 /μονάδα