PRECISION BRAND Shimstock Cold Low Steel


Φίλτρα
Ανοχή μήκους: +0.125 " , Υλικό: Χάλυβας χαμηλού άνθρακα , Σκληρότητα Rockwell: Β90-Β100 , Ιδιοσυγκρασία: Πλήρες σκληρό , Αντοχή εφελκυσμού: 80,000 psi , Τύπος: Φύλλο , Ανοχή πλάτους: +/- 0.005 "
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθοςΠάχοςΑνοχή πάχουςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
16870
6 18 x "0.254mm+/- 0.00075 "€103.37
A
16865
6 18 x "0.229mm+/- 0.00075 "€103.61
A
16845
6 18 x "0.127mm+/- 0.0005 "€83.84
A
16910
6 18 x "0.635mm+/- 0.001 "€125.88
A
16900
6 18 x "0.508mm+/- 0.001 "€124.07
A
16885
6 18 x "0.381mm+/- 0.00075 "€104.86
A
16850
6 18 x "0.152mm+/- 0.0005 "€94.91
A
16860
6 18 x "0.203mm+/- 0.00075 "€103.46
A
16855
6 18 x "0.178mm+/- 0.00075 "€97.19
A
16835
6 18 x "0.089mm+/- 0.0005 "€124.73
A
16840
6 18 x "0.102mm+/- 0.0005 "€86.74
A
16830
6 18 x "0.076mm+/- 0.0003 "€80.71
A
16825
6 18 x "0.064mm+/- 0.00025 "€136.64
A
16810
6 18 x "0.025mm+/- 0.0001 "€150.23
A
16915
6 18 x "0.787mm+/- 0.0015 "€134.90
A
16905
6 18 x "0.559mm+/- 0.001 "€147.95
A
16895
6 18 x "0.457mm+/- 0.00075 "€164.68
A
16875
6 18 x "0.305mm+/- 0.00075 "€109.50
A
16820
6 18 x "0.051mm+/- 0.0002 "€94.40
A
16815
6 18 x "0.038mm+/- 0.00015 "€167.72
B
16655
6 25 x "0.787mm+/- 0.0015 "€52.36
B
16625
6 25 x "0.635mm+/- 0.001 "€57.03
B
16585
6 25 x "0.508mm+/- 0.001 "€40.95
B
16525
6 25 x "0.381mm+/- 0.00075 "€36.59
B
16475
6 25 x "0.305mm+/- 0.00075 "€36.17

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;