Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1WE32 Hex Nut Full 1/2-20 3/4 Inch, 25PK | AB3ZEZ

APPROVED VENDOR 1WE32 Εξάγωνο Παξιμάδι πλήρες 1/2-20 3/4 ίντσας, 25 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3ZEZ Μοντέλο: 1WE32
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
€56.48 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHex Nut
Βασικό υλικόΟρείχαλκος
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 2 "-20
φινίρισμαΣκέτη
Ύψος7 / 16 "
ΥλικόΟρείχαλκος
Τύπος καρύουHex Nut
Σκληρότητα RockwellB75
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNF
ΧαρακτηριστικάΠλήρης
Πλάτος3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.43
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Κωδικός ΕΣ7415338010
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1WE32 Εξάγωνο Παξιμάδι πλήρες 1/2-20 3/4 ίντσας, 25 PK
€56.48 /πακέτο