Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WRIGHT TOOL 6969 Deep Impact Socket, 3/4 Inch Drive, 12 Point, 9/16 Inch Size | AF8NDL 29AM89

WRIGHT TOOL 6969 Deep Impact Socket, 3/4 Inch Drive, 12 Point, 9/16 Inch Size

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8NDL Μοντέλο: 6969Σταυρός: 29:89 XNUMX
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
€65.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠρίζα κρούσης
Μέγεθος οδήγησης3 / 4 "
Ο τύπος της μονάδαςΤετράγωνα
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
ΥλικόΧάλυβας κράματος θερμής σφυρήλατης
Αριθμός πόντων12
Τύπος εξόδουΔιπλό εξάγωνο
Συνολικό μήκος3.25 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Μέγεθος9 / 16 "
Βάθος υποδοχήςΒαθύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9315
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8204200000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΤιμή
WRIGHT TOOL 6970 Deep Impact Socket, 3/4 Inch Drive, 12 Point, 5/8 Inch Size | AF8NDM 29AM90 69703.25 "5 / 8 "€64.12
WRIGHT TOOL 6972 Deep Impact Socket, 3/4 Inch Drive, 12 Point, 11/16 Inch Size | AF8NDN 29AM91 69723.25 "11 / 16 "€65.70
WRIGHT TOOL 6974 Deep Impact Socket, 3/4 Inch Drive, 12 Point, 3/4 Inch Size | AF8NDP 29AM92 69743.25 "3 / 4 "€62.54
WRIGHT TOOL 6976 Deep Impact Socket, 3/4 Inch Drive, 12 Point, 13/16 Inch Size | AF8NDQ 29AM93 69763.25 "13 / 16 "€66.92
WRIGHT TOOL 6978 Deep Impact Socket, 3/4 Inch Drive, 12 Point, 7/8 Inch Size | AF8NDR 29AM94 69783.25 "7 / 8 "€67.31
WRIGHT TOOL 6980 Deep Impact Socket, 3/4 Inch Drive, 12 Point, 15/16 Inch Size | AF8NDT 29AM95 69803.25 "15 / 16 "€67.96
WRIGHT TOOL 6982 Deep Impact Socket, 3/4 Inch Drive, 12 Point, 1 Inch Size | AF8NDU 29AM96 69823.25 "1"€68.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WRIGHT TOOL 6969 Deep Impact Socket, 3/4 Inch Drive, 12 Point, 9/16 Inch Size
€65.07 /μονάδα