WOODHEAD 1300920148 Αυτοδύναμος δακτύλιος ολίσθησης, 35A, 10 AWG, 3 αγωγοί, διάμετρος 1.500 ίντσες

Στοιχείο: CH2CYX Μοντέλο: 1300920148Cross Ref: SR303
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔαχτυλίδι ολίσθησης
Ενισχυτές35A
Διάμετρος κεντρικής οπής1.5 "
Μέγ. Τάση600V
Αριθμός αγωγών3
RPM125
Εύρος θερμοκρασίας-40 έως 120 βαθμούς Γ
Μέγεθος καλωδίου (AWG)10

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Aero-Motive

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός αγωγώνΤιμή
WOODHEAD 1302264162 Συναρμολόγηση δακτυλίου ολίσθησης εδάφους | CH2CPF H96610001 1302264162--
RFQ
WOODHEAD 1300920147 Self-contained Slip Ring, 35A, 10 AWG, 2 Conductors, 1.500 Inch Diameter | CH2CYZ SR302 13009201472-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WOODHEAD 1300920148 Αυτοδύναμος δακτύλιος ολίσθησης, 35A, 10 AWG, 3 αγωγοί, διάμετρος 1.500 ίντσες