WOODHEAD 1300920147 Αυτοδύναμος δακτύλιος ολίσθησης, 35A, 10 AWG, 2 αγωγοί, διάμετρος 1.500 ίντσες

Είδος: CH2CYZ Μοντέλο: 1300920147Cross Ref: SR302
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔαχτυλίδι ολίσθησης
Ενισχυτές35A
Διάμετρος κεντρικής οπής1.5 "
Μέγ. Τάση600V
Αριθμός αγωγών2
RPM125
Εύρος θερμοκρασίας-40 έως 120 βαθμούς Γ
Μέγεθος καλωδίου (AWG)10

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Aero-Motive

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός αγωγώνΤιμή
WOODHEAD 1302264162 Συναρμολόγηση δακτυλίου ολίσθησης εδάφους | CH2CPF H96610001 1302264162--
RFQ
WOODHEAD 1300920148 Self-contained Slip Ring, 35A, 10 AWG, 3 Conductors, 1.500 Inch Diameter | CH2CYX SR303 13009201483-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WOODHEAD 1300920147 Αυτοδύναμος δακτύλιος ολίσθησης, 35A, 10 AWG, 2 αγωγοί, διάμετρος 1.500 ίντσες