WOODHEAD 1300500336 Διπλό Κορδόνι, 8 Pole, Αρσενικό, 24 AWG, Καλώδιο PUR, 1m

Στοιχείο: CH3BLW Μοντέλο: 1300500336Cross Ref: ENS2115M010
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚορδόνι
Καλώδιο Dia.0.25 "
Χρώμα μπουφάν καλωδίουΜαύρη
Υλικό μπουφάν καλωδίουPUR
Μήκος καλωδίου3.28 πόδια.
Τύπος καλωδίουΘωρακισμένο
Υλικό επαφήςΚΡΑΜΑ ΧΑΛΚΟΥ
Τύπος ζεύξηςΣπείρωμα
Αριθμός Πολωνών8
προσανατολισμόςΕτερόφυλη
Εύρος θερμοκρασίας-20 έως 80 βαθμούς Γ
ΧαρακτηριστικάΆντρας
Μέγεθος καλωδίου (AWG)24

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚαλώδιο Dia.Υλικό μπουφάν καλωδίουΜήκος καλωδίουΤύπος καλωδίουΕύρος θερμοκρασίαςΤιμή
WOODHEAD 1300500322 Cordset, MMJ, Shielded, 90μ | CH2BRN ENS1135M900 1300500322------
RFQ
WOODHEAD 1300500321 Cordset, MMJ, Shielded, 30μ | CH2BRQ ENS1135M300 1300500321------
RFQ
WOODHEAD 1300500302 Cordset, MMJ, Shielded, 50m | CH2BRR ENS1115M500 1300500302------
RFQ
WOODHEAD 1300500300 Cordset, MMJ, Shielded, 40m | CH2BRU ENS1115M400 1300500300------
RFQ
WOODHEAD 1300500299 Cordset, MMJ, Shielded, 30m | CH2BRV ENS1115M300 1300500299------
RFQ
WOODHEAD 1300500297 Cordset, MMJ, Shielded, 25m | CH2BRW ENS1115M250 1300500297------
RFQ
WOODHEAD 1300500261 Cordset, MMJ, 30μ | CH2BRX ENQ3115M300 1300500261------
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WOODHEAD 1300500336 Διπλό Κορδόνι, 8 Pole, Αρσενικό, 24 AWG, Καλώδιο PUR, 1m