Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WINTERS INSTRUMENTS PFQ700LF Μετρητής πίεσης 4 ίντσες 30 ίντσες Hg Vac έως 0 | AH7HHX 36TW07

WINTERS INSTRUMENTS PFQ700LF Πίεση μετρητή 4 ίντσες 30 ίντσες Hg Vac έως 0

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7HHX Μοντέλο: PFQ700LFCross Ref: 36TW07

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€84.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητής κενού
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςΟχι
Χρώμα περιβλήματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Υπόθεση ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Τοποθεσία σύνδεσηςΚάτω μέρος
Μέγεθος σύνδεσης1 / 4 "
Dial Μέγεθος4"
Γεμισμενο μεΓλυκερίνη
Τύπος μετρητήΠεριορισμένο στόμιο
Υλικό φακούπλαστικός
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-4 βαθμούς έως 150 βαθμούς F
Πρωτογενής εφαρμογήΧωρίς μόλυβδο
Σειρά30 έως 0 ίντσες. Hg
Υλικό αισθητήραΧαλκί
Υλικό υποδοχήςΟρείχαλκος
Υγρό υλικόΟρείχαλκος / Χάλκινο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ακρίβεια μετρητή: +/- 1.50%
    • Τύπος μετρητή πίεσης και κενού: Μετρητής κενού
    • Συναρμολογημένο πάνελ μετρητή: Όχι
    • Υγρό γεμάτο: Ναι
    • Απαιτούμενος προσαρμογέας μετρητή: Όχι
    • Χαρακτηριστικά: Ανθεκτικό σε παλμούς, περιορισμένο στόμιο, Crimp-On Bezel, CRN Registered

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμα περιβλήματοςΥπόθεση ΥλικόDial ΜέγεθοςΥλικό φακούΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΤιμή
WINTERS INSTRUMENTS PEM210LF Μανόμετρο Πίεση 30 ίντσες Hg Vac/kPa 2-1/2 ίντσα | AG9HGK 20JN26 ΡΕΜ210LFΜαύρηΑτσάλι2.5 "πλαστικός-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς F€24.33
WINTERS INSTRUMENTS PEM220LF Μανόμετρο Πίεση 30 ίντσες Hg Vac/kPa 4 ίντσες | AG9HGT 20JN33 ΡΕΜ220LFΜαύρηΑτσάλι4"Ποτήρι-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς F€45.01
WINTERS INSTRUMENTS PEM135LF Μετρητής πίεσης 2 ίντσες 30 ίντσες Hg Vac έως 0 | AH7HFV 36TV58 ΡΕΜ135LFΜαύρηΑτσάλι2"πλαστικός-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς F€15.87
WINTERS INSTRUMENTS PFQ801LF Μετρητής πίεσης 2-1/2 ίντσα 30 ίντσες Hg Vac έως 0 | AH7HJK 36TW19 PFQ801LFΑνοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλι2.5 "πλαστικός-4 βαθμούς έως 150 βαθμούς F€43.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WINTERS INSTRUMENTS PFQ700LF Πίεση μετρητή 4 ίντσες 30 ίντσες Hg Vac έως 0
€84.59 /μονάδα