Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WINTERS INSTRUMENTS PCT323LF Πίεση μετρητή 0 έως 100 psi 4-1/2 ίντσα | AG9HGA 20JN17

WINTERS INSTRUMENTS Πίεση μετρητή PCT323LF 0 έως 100 psi 4-1/2 ίντσα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9HGA Μοντέλο: PCT323LFΣταυρός: 20JN17
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
€53.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜανόμετρο
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςΟχι
Χρώμα περιβλήματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Υπόθεση ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Τοποθεσία σύνδεσηςΚάτω μέρος
Μέγεθος σύνδεσης1 / 4 "
Dial Μέγεθος4.5 "
Τύπος μετρητήΜηδενική βίδα ρύθμισης
Υλικό φακούπλαστικός
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Πρωτογενής εφαρμογήΧωρίς μόλυβδο
Σειράαπό 0 έως 100
Υλικό αισθητήραΧαλκί
Υλικό υποδοχήςΟρείχαλκος
Υγρό υλικόΟρείχαλκος / Χάλκινο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3465
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ακρίβεια μετρητή: +/- 1.00%
    • Τύπος μετρητή πίεσης και κενού: Μετρητής πίεσης
    • Συναρμολογημένο πάνελ μετρητή: Όχι
    • Υγρό γεμάτο: Όχι
    • Χαρακτηριστικά: Μηδενική βίδα ρύθμισης, καταχωρημένη CRN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠρωτογενής εφαρμογήΧρώμα περιβλήματοςΥπόθεση ΥλικόΣειράΤοποθεσία σύνδεσηςΜέγεθος σύνδεσηςDial ΜέγεθοςΤύπος μετρητήΤιμή
WINTERS INSTRUMENTS PCT322LF Πίεση μετρητή 0 έως 60 psi 4-1/2 ίντσα | AG9HFZ 20JN16 PCT322LFΧωρίς μόλυβδοΑνοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλιαπό 0 έως 60Κάτω μέρος1 / 4 "4.5 "Μηδενική βίδα ρύθμισης€53.20
WINTERS INSTRUMENTS PCT324LF Πίεση μετρητή 0 έως 160 psi 4-1/2 ίντσα | AG9HGB 20JN18 PCT324LFΧωρίς μόλυβδοΑνοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλι0 έως 160 psiΚάτω μέρος1 / 4 "4.5 "Μηδενική βίδα ρύθμισης€53.20
WINTERS INSTRUMENTS PCT325LF Πίεση μετρητή 0 έως 200 psi 4-1/2 ίντσα | AG9HGC 20JN19 PCT325LFΧωρίς μόλυβδοΑνοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλιαπό 0 έως 200Κάτω μέρος1 / 4 "4.5 "Μηδενική βίδα ρύθμισης€53.20
WINTERS INSTRUMENTS PCT326LF Πίεση μετρητή 0 έως 300 psi 4-1/2 ίντσα | AG9HGD 20JN20 PCT326LFΧωρίς μόλυβδοΑνοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλιαπό 0 έως 300Κάτω μέρος1 / 4 "4.5 "Μηδενική βίδα ρύθμισης€53.20
WINTERS INSTRUMENTS PETM213LF Max Pointer Test Gauge 2.5 ιντσών 0-160 psi | AG9HHA 20JN40 PETM213LFΔοκιμή πίεσης νερού στο σπίτι-Ατσάλι0 έως 160 psiΗ Κορυφαία 3 / 4 "2.5 "Μέγιστος δείκτης ανάγνωσης€35.15
WINTERS INSTRUMENTS PETM217LF Max Pointer Test Gauge 2.5 ιντσών 0-300psi | AG9HHB 20JN41 PETM217LFΔοκιμή πίεσης νερού στο σπίτι-Ατσάλιαπό 0 έως 300Η Κορυφαία 3 / 4 "2.5 "Μέγιστος δείκτης ανάγνωσης€35.15
WINTERS INSTRUMENTS PCT293LF Πίεση μετρητή 4-1/2 ίντσα 0 έως 1000 psi | AH7HFE 36TV44 PCT293LFΧωρίς μόλυβδοΑνοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλιαπό 0 έως 1000Κάτω μέρος1 / 4 "4.5 "Μηδενική βίδα ρύθμισης€67.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WINTERS INSTRUMENTS Πίεση μετρητή PCT323LF 0 έως 100 psi 4-1/2 ίντσα
€53.20 /μονάδα