WILTON TOOLS WS4 Workshop Vise Swivel 4 Inch Jaw Όλκιμο σίδερο | AB7ZMQ 24W174 / 63300

WILTON TOOLS WS4 Workshop Vise Swivel 4 ιντσών με σιαγόνα όλκιμο σίδερο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB7ZMQ Μοντέλο: WS4Cross Ref: 24W174 / 63300

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€342.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαστήριο Vise
βάση ΤύποςΣτροφέας
Χύτευση σώματος30,000 psi
Αξιολόγηση καθηκόντωνΤυπικό καθήκον
Πρόσωπο γνάθουΟδοντωτό
Τύπος γνάθουΑναπληρώσιμος
Πλάτος γνάθου4"
ΥλικόΌλκιμος σίδηρος
Μέγιστη. Ανοιγμα4"
Στερεώνοντας τρύπα Dia.Αρχικό
Αριθμός μπουλονιών κλειδώματος2
Αριθμός σημείων στήριξης4
συνολικό ύψος6.5 "
Συνολικό μήκος7.625 "
συνολικό πλάτος14.625 "
Χωρητικότητα σωλήνων5/8 έως 2 "
ΑναστρεπτόςΟχι
Περιστρεφόμενη γωνίαΠτυχία 360
Βάθος λαιμού2.75 "
Τύπος μέγγενηςΧρησιμότητα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.36
Ύψος πλοίου (cm)16.51
Μήκος πλοίου (cm)19.3
Πλάτος πλοίου (cm)37.08
Κωδικός ΕΣ8205700060
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Συμπεριλαμβάνεται η σιαγόνα (ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθος λαιμούΑξιολόγηση καθηκόντωνΠλάτος γνάθουΣτερεώνοντας τρύπα Dia.συνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΠεριστρεφόμενη γωνίαΤιμή
WILTON TOOLS WS5 Workshop Vise Swivel 5 Inch Jaw Όλκιμο σίδερο | AB7ZMR 24W175 / 63301 ws53"Τυπικό καθήκον5"Αρχικό8.437 "15.437 "8.625 "Πτυχία 360€406.10
WILTON TOOLS WS6 Workshop Vise Swivel 6 Inch Jaw Όλκιμο σίδερο | AB7ZMT 24W176 / 63302 ws63.5 "Τυπικό καθήκον6"Αρχικό9.75 "18 "8.75 "Πτυχία 360€579.47
WILTON TOOLS WS8 Workshop Vise Swivel 8 Inch Jaw Όλκιμο σίδερο | AB7ZMU 24W177 / 63304 ws84"Τυπικό καθήκον8"Αρχικό11.437 "22.25 "9 5 / 16 "Πτυχία 360€827.22
ΕΡΓΑΛΕΙΑ WILTON SBV-100 Workshop Vise Swivel 4 Inch Jaw | AE4LPU 5LK53 / 63248 SBV-1002"Ελαφρού τύπου4"7 / 16 "5 5 / 16 "10.125 "5 5 / 16 "Πτυχία 45€204.16
ΕΡΓΑΛΕΙΑ WILTON SBV-65 Workshop Vise Swivel 2-1 / 2 Inch Jaw | AE4LPV 5LK54 / 63244 SBV-651.75 "-2.5 "-4.88 "9.375 "5.75 "Πτυχία 45€175.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WILTON TOOLS WS4 Workshop Vise Swivel 4 ιντσών με σιαγόνα όλκιμο σίδερο
€342.06 /μονάδα