Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΡΓΑΛΕΙΑ WILTON SBV-65 Workshop Vise Swivel 2-1 / 2 Inch Jaw | AE4LPV 5LK54 / 63244

WILTON TOOLS SBV-65 Workshop Vise Περιστρεφόμενη σιαγόνα 2-1/2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4LPV Μοντέλο: SBV-65Σταυρός: 5LK54 / 63244
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
€169.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαστήριο Vise
βάση ΤύποςΣτροφέας
Χύτευση σώματος30,000 psi
Πρόσωπο γνάθουΑυλακωμένος
Τύπος γνάθουΑναπληρώσιμος
Πλάτος γνάθου2.5 "
ΥλικόΌλκιμος σίδηρος
Μέγιστη. Ανοιγμα2-1 / 8 "
Αριθμός μπουλονιών κλειδώματος2
Αριθμός σημείων στήριξης4
συνολικό ύψος4.88 "
Συνολικό μήκος9.375 "
συνολικό πλάτος5.75 "
Περιστρεφόμενη γωνίαΠτυχία 45
Βάθος λαιμού1.75 "
Τύπος μέγγενηςSuper Junior, Συμπαγής

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.23
Ύψος πλοίου (cm)12.19
Μήκος πλοίου (cm)23.88
Πλάτος πλοίου (cm)14.48
Κωδικός ΕΣ8205700060
Χώρα ΠροέλευσηςCZ

Λεπτομέρειες:

    • Συμπεριλαμβάνεται η σιαγόνα (Όχι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθος λαιμούΑξιολόγηση καθηκόντωνΠλάτος γνάθουΣτερεώνοντας τρύπα Dia.συνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΠεριστρεφόμενη γωνίαΤιμή
WILTON TOOLS WS4 Workshop Vise Swivel 4 Inch Jaw Όλκιμο σίδερο | AB7ZMQ 24W174 / 63300 ws42.75 "Τυπικό καθήκον4"Αρχικό6.5 "7.625 "14.625 "Πτυχία 360€362.34
WILTON TOOLS WS5 Workshop Vise Swivel 5 Inch Jaw Όλκιμο σίδερο | AB7ZMR 24W175 / 63301 ws53"Τυπικό καθήκον5"Αρχικό8.437 "15.437 "8.625 "Πτυχία 360€427.14
WILTON TOOLS WS6 Workshop Vise Swivel 6 Inch Jaw Όλκιμο σίδερο | AB7ZMT 24W176 / 63302 ws63.5 "Τυπικό καθήκον6"Αρχικό9.75 "18 "8.75 "Πτυχία 360€609.49
WILTON TOOLS WS8 Workshop Vise Swivel 8 Inch Jaw Όλκιμο σίδερο | AB7ZMU 24W177 / 63304 ws84"Τυπικό καθήκον8"Αρχικό11.437 "22.25 "9 5 / 16 "Πτυχία 360€870.07
ΕΡΓΑΛΕΙΑ WILTON SBV-100 Workshop Vise Swivel 4 Inch Jaw | AE4LPU 5LK53 / 63248 SBV-1002"Ελαφρού τύπου4"7 / 16 "5 5 / 16 "10.125 "5 5 / 16 "Πτυχία 45€193.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WILTON TOOLS SBV-65 Workshop Vise Περιστρεφόμενη σιαγόνα 2-1/2 ίντσας
€169.34 /μονάδα