Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WILKERSON X01-04-M00 Αυτόματη βαλβίδα αποστράγγισης 1/2 Npt 200 Psi | AE7LBU 5Z620

WILKERSON X01-04-M00 Auto Drain Valve 1/2 Npt 200 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7LBU Μοντέλο: X01-04-M00Cross Ref: 5Z620

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€467.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑυτόματη βαλβίδα αποστράγγισης
Υλικό σώματοςψευδάργυρος
Χωρητικότητα μπολ1 qt.
Μέγιστη. Πίεση200 psi
Ελάχ. Πίεση20 psi
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος32 έως 150 βαθμοί F
Συνολικό βάθος4.75 "
Συνολικά Dia.4.75 "
συνολικό ύψος8.5 "
συνολικό πλάτος4.75 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "NPT

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.205
Ύψος πλοίου (cm)13.21
Μήκος πλοίου (cm)30.23
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8421990080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αποστράγγιση εξόδου Dia. (1/8 ")
    • Ρυθμός αποστράγγισης @ 100 PSI (150 gpm)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό βάθοςΣυνολικά Dia.συνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
WILKERSON XB3-04-M00B Αυτόματη βαλβίδα αποστράγγισης 1/2 Npt 200 Psi | AE7LBT 5Z617 XB3-04-M00B3"3"7"3 1 / 16 "€234.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WILKERSON X01-04-M00 Auto Drain Valve 1/2 Npt 200 Psi
€467.36 /μονάδα