Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WILKERSON XB3-04-M00B Αυτόματη βαλβίδα αποστράγγισης 1/2 Npt 200 Psi | AE7LBT 5Z617

WILKERSON XB3-04-M00B Auto Drain Valve 1/2 Npt 200 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7LBT Μοντέλο: XB3-04-M00BCross Ref: 5Z617
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
€234.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑυτόματη βαλβίδα αποστράγγισης
Υλικό σώματοςψευδάργυρος
Χωρητικότητα μπολ5 ουγκιά
Μέγιστη. Πίεση200 psi
Ελάχ. Πίεση20 psi
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος32 έως 150 βαθμοί F
Συνολικό βάθος3"
Συνολικά Dia.3"
συνολικό ύψος7"
συνολικό πλάτος3 1 / 16 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "NPT

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.855
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)22.1
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ8421990080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αποστράγγιση εξόδου Dia. (1/8 ")
    • Ρυθμός αποστράγγισης @ 100 PSI (80 gpm)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό βάθοςΣυνολικά Dia.συνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
WILKERSON X01-04-M00 Αυτόματη βαλβίδα αποστράγγισης 1/2 Npt 200 Psi | AE7LBU 5Z620 X01-04-Μ004.75 "4.75 "8.5 "4.75 "€467.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WILKERSON XB3-04-M00B Auto Drain Valve 1/2 Npt 200 Psi
€234.44 /μονάδα