WILKERSON M35-0C-S00 Συγκολλήσεις φίλτρο 2 ίντσες Npt 445 Cfm | AE7XFC 6B254

WILKERSON M35-0C-S00 Φίλτρο συγχώνευσης 2 ιντσών Npt 445 Cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7XFC Μοντέλο: M35-0C-S00Σταυρός: 6B254

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,011.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο πετρελαίου πεπιεσμένου αέρα
Υλικό μπολΜέταλλο
Μέγεθος μπολ120 ουγκιά
Μέγεθος θύρας αποστράγγισης2"
Τύπος αποστράγγισηςΧειροκίνητο
Βαθμολογία φίλτρου1 και 0.01 μικρά
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Ροή445 cfm
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Μέγιστη. Θερμ.150 βαθμοί F
συνολικό ύψος19.07 "
συνολικό πλάτος7.8 "
Μέγεθος σωλήνα2 "NPT
ΜέγεθοςΜέγα άτομο ζώο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.925
Ύψος πλοίου (cm)66.29
Μήκος πλοίου (cm)21.34
Πλάτος πλοίου (cm)21.08
Κωδικός ΕΣ8421290015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΥλικό μπολΜέγεθος μπολΜέγεθος σωλήναΒαθμολογία φίλτρουΜέγιστη. ΡοήΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Θερμ.Τιμή
WILKERSON M35-0B-S00 Συγκολλήσεις φίλτρο 445 Cfm 150 Psi | AE7XFD 6B255 M35-0B-S007.8 "Μέταλλο120 ουγκιά1-1 / 2 "NPT1 και 0.01 μικρά445 cfm150 psi150 βαθμοί F€1,011.53
WILKERSON M30-08-S00 Συγκεντρωτικό φίλτρο 1 ίντσα Npt 160 Cfm | AE7XFE 6B256 Μ30-08-Σ004.8 "Πολυανθρακικό με προστατευτικό26 ουγκιά1 "NPT0.01 μικρά160 cfm150 psi125 βαθμοί F€305.51
WILKERSON M30-06-S00 Συγκεντρωτικό φίλτρο 3/4 ίντσες Npt 140 Cfm | AE7XFF 6B257 Μ30-06-Σ004.8 "Πολυανθρακικό με προστατευτικό26 ουγκιά3 / 4 "NPT0.01 μικρά140 cfm150 psi125 βαθμοί F€300.77
WILKERSON M30-06-M00 Συγκεντρωτικό φίλτρο 3/4 ίντσες Npt 140 Cfm | AE8GGF 6D812 Μ30-06-Μ004.8 "Μέταλλο26 ουγκιά3 / 4 "NPT0.5 μικρά140 cfm200 psi150 βαθμοί F€349.94
WILKERSON M30-08-M00 Συγκεντρωτικό φίλτρο 1 ίντσα Npt 160 Cfm | AE8GGG 6D813 Μ30-08-Μ004.8 "Μέταλλο26 ουγκιά1 "NPT0.5 μικρά160 cfm200 psi150 βαθμοί F€356.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WILKERSON M35-0C-S00 Φίλτρο συγχώνευσης 2 ιντσών Npt 445 Cfm
€1,011.53 /μονάδα