Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WILKERSON M30-08-S00 Συγκεντρωτικό φίλτρο 1 ίντσα Npt 160 Cfm | AE7XFE 6B256

WILKERSON M30-08-S00 Φίλτρο συγχώνευσης 1 ίντσας Npt 160 Cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7XFE Μοντέλο: M30-08-S00Σταυρός: 6B256

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€305.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο πετρελαίου πεπιεσμένου αέρα
Υλικό μπολΠολυανθρακικό με προστατευτικό
Μέγεθος μπολ26 ουγκιά
Μέγεθος θύρας αποστράγγισης1"
Τύπος αποστράγγισηςΧειροκίνητο
Βαθμολογία φίλτρου0.01 μικρά
Μέγιστη. Ροή160 cfm
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Μέγιστη. Θερμ.125 βαθμοί F
συνολικό ύψος10.8 "
συνολικό πλάτος4.8 "
Μέγεθος σωλήνα1 "NPT
ΜέγεθοςΜέγα άτομο ζώο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.52
Ύψος πλοίου (cm)12.95
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)12.95
Κωδικός ΕΣ8421290065
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χρησιμοποιείται για να φιλτράρει τα σωματίδια λαδιού και να προστατεύει τον συμπιεστή από ζημιές που προκαλούνται από βρωμιά, άμμο και σκουριά
    • Εξαλείφει περισσότερα από 99.9% υγρά αερολύματα και σωματίδια υπομικρονίου
    • Πρέπει να χρησιμοποιείται με στοιχείο 5 μικρών για μακροζωία
    • Έρχεται εξοπλισμένος με μια ένδειξη διαφορικής πίεσης για τη μέτρηση και την απεικόνιση της διαφοράς πίεσης μεταξύ δύο σημείων

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΥλικό μπολΜέγεθος μπολΜέγεθος σωλήναΒαθμολογία φίλτρουΜέγιστη. ΡοήΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Θερμ.Τιμή
WILKERSON M35-0C-S00 Συγκολλήσεις φίλτρο 2 ίντσες Npt 445 Cfm | AE7XFC 6B254 M35-0C-S007.8 "Μέταλλο120 ουγκιά2 "NPT1 και 0.01 μικρά445 cfm150 psi150 βαθμοί F€1,011.53
WILKERSON M35-0B-S00 Συγκολλήσεις φίλτρο 445 Cfm 150 Psi | AE7XFD 6B255 M35-0B-S007.8 "Μέταλλο120 ουγκιά1-1 / 2 "NPT1 και 0.01 μικρά445 cfm150 psi150 βαθμοί F€1,011.53
WILKERSON M30-06-S00 Συγκεντρωτικό φίλτρο 3/4 ίντσες Npt 140 Cfm | AE7XFF 6B257 Μ30-06-Σ004.8 "Πολυανθρακικό με προστατευτικό26 ουγκιά3 / 4 "NPT0.01 μικρά140 cfm150 psi125 βαθμοί F€300.77
WILKERSON M30-06-M00 Συγκεντρωτικό φίλτρο 3/4 ίντσες Npt 140 Cfm | AE8GGF 6D812 Μ30-06-Μ004.8 "Μέταλλο26 ουγκιά3 / 4 "NPT0.5 μικρά140 cfm200 psi150 βαθμοί F€349.94
WILKERSON M30-08-M00 Συγκεντρωτικό φίλτρο 1 ίντσα Npt 160 Cfm | AE8GGG 6D813 Μ30-08-Μ004.8 "Μέταλλο26 ουγκιά1 "NPT0.5 μικρά160 cfm200 psi150 βαθμοί F€356.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WILKERSON M30-08-S00 Φίλτρο συγχώνευσης 1 ίντσας Npt 160 Cfm
€305.51 /μονάδα