WIEGMANN WC16C16 Περίβλημα κονσόλας 16 ίντσες Ύψος x 16 ίντσες Πλάτος x 11 ίντσες Βάθος | AF9KAK 2VB96

WIEGMANN WC16C16 Περίβλημα κονσόλας 16 ίντσες Ύψος x 16 ίντσες πλάτος x 11 ίντσες βάθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9KAK Μοντέλο: WC16C16Cross Ref: 2VB96

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€441.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπικλινές κορυφαίο περίβλημα
Βασικό υλικόΜεταλλικός
ΧρώμαΓκρί
Βάθος11 "
Χαρακτηριστικά κάλυψης περιβλήματοςΒιδωτές βίδες κάλυψης
Τύπος καλύμματος περιβλήματοςκρεμαστός
φινίρισμαANSI 61 Γκρι σκόνη πολυεστέρα
ΤσιμούχαNeoprene
Ύψος16 "
Knockouts / Χωρίς νοκ-άουτΧωρίς νοκ άουτ
ΥλικόΆνθρακα
Μεταλλικό μετρητή14
ΒάσηΒάθρο
Αξιολόγηση NEMA12, 13
Βάθος ανοίγματος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί3.5 "
Πλάτος16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.3275
Ύψος πλοίου (cm)30.99
Μήκος πλοίου (cm)59.18
Πλάτος πλοίου (cm)41.91
Κωδικός ΕΣ8538100000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςφινίρισμαΎψοςΠλάτοςΤιμή
WIEGMANN WC12C24 Περίβλημα μεντεσέ 9d x 24w x 12h ίντσα | AB8WVM 2AAT1 WC12C249"ANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα12 "24 "€423.81
WIEGMANN WC16C24 Περίβλημα μεντεσέ 11d x 24w x 16h ίντσα | AB8WVN 2AAT2 WC16C2411 "ANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα16 "24 "€495.88
WIEGMANN WC16C30 Περίβλημα μεντεσέ 11d x 30w x 16h ίντσα | AB8WVP 2AAT3 WC16C3011 "ANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα16 "30 "€1,104.40
WIEGMANN WC16C36 Περίβλημα μεντεσέ 11d x 26w x 16h ίντσα | AB8WVQ 2AAT4 WC16C3611 "ANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα16 "36 "€983.89
WIEGMANN WC20C24 Κιβώτιο μεντεσέ 13d x 24w x 20h ίντσα | AB8XHZ 2ACB7 WC20C2413 "ANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα20 "24 "€547.30
WIEGMANN WC20C30 Περίβλημα μεντεσέ 13d x 30w x 20h ίντσα | AB9BDV 2AUB4 WC20C3013 "ANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα20 "30 "€645.91
WIEGMANN WC08C20 Περίβλημα κονσόλας 8 ίντσες Ύψος x 20 ίντσες πλάτος x 7 ίντσες βάθος | AF9FDP 2AAR9 WC08C207"ANSI 61 Γκρι σκόνη πολυεστέρα8"20 "€463.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WIEGMANN WC16C16 Περίβλημα κονσόλας 16 ίντσες Ύψος x 16 ίντσες πλάτος x 11 ίντσες βάθος
€441.95 /μονάδα