WIEGMANN WC12C24 Περίβλημα μεντεσέ 9d x 24w x 12h ίντσα | AB8WVM 2AAT1

WIEGMANN WC12C24 Περίβλημα με μεντεσέδες 9d x 24w x 12h ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB8WVM Μοντέλο: WC12C24Cross Ref: 2AAT1

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€423.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπικλινές κορυφαίο περίβλημα
Βασικό υλικόΜεταλλικός
ΧρώμαΓκρί
Βάθος9"
Χαρακτηριστικά κάλυψης περιβλήματοςΒιδωτές βίδες κάλυψης
Τύπος καλύμματος περιβλήματοςκρεμαστός
φινίρισμαANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα
ΤσιμούχαNeoprene
Ύψος12 "
Knockouts / Χωρίς νοκ-άουτΧωρίς νοκ άουτ
ΥλικόΆνθρακα
Μεταλλικό μετρητή14
ΒάσηΒάθρο
Αξιολόγηση NEMA12, 13
Βάθος ανοίγματος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί3.5 "
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.9925
Ύψος πλοίου (cm)26.67
Μήκος πλοίου (cm)67.82
Πλάτος πλοίου (cm)51.31
Κωδικός ΕΣ8538908080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςφινίρισμαΎψοςΠλάτοςΤιμή
WIEGMANN WC16C24 Περίβλημα μεντεσέ 11d x 24w x 16h ίντσα | AB8WVN 2AAT2 WC16C2411 "ANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα16 "24 "€495.88
WIEGMANN WC16C30 Περίβλημα μεντεσέ 11d x 30w x 16h ίντσα | AB8WVP 2AAT3 WC16C3011 "ANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα16 "30 "€1,104.40
WIEGMANN WC16C36 Περίβλημα μεντεσέ 11d x 26w x 16h ίντσα | AB8WVQ 2AAT4 WC16C3611 "ANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα16 "36 "€983.89
WIEGMANN WC20C24 Κιβώτιο μεντεσέ 13d x 24w x 20h ίντσα | AB8XHZ 2ACB7 WC20C2413 "ANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα20 "24 "€547.30
WIEGMANN WC20C30 Περίβλημα μεντεσέ 13d x 30w x 20h ίντσα | AB9BDV 2AUB4 WC20C3013 "ANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα20 "30 "€645.91
WIEGMANN WC08C20 Περίβλημα κονσόλας 8 ίντσες Ύψος x 20 ίντσες πλάτος x 7 ίντσες βάθος | AF9FDP 2AAR9 WC08C207"ANSI 61 Γκρι σκόνη πολυεστέρα8"20 "€463.68
Περίβλημα κονσόλας WIEGMANN WC08C08 8 ίντσες ightψος x 8 ίντσα Πλάτος x 7 ίντσα Βάθος | AF9KAD 2VB90 WC08C087"ANSI 61 Γκρι σκόνη πολυεστέρα8"8"€265.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WIEGMANN WC12C24 Περίβλημα με μεντεσέδες 9d x 24w x 12h ίντσες
€423.81 /μονάδα