Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WIDIA M40490 Καρβίδιο Bur Pointed Cone 1/4 In | AE9LEP 6KJH1

WIDIA M40490 Αιχμηρός κώνος από καρβίδιο 1/4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: ΑΕ9ΛΕΠ Μοντέλο: M40490Cross Ref: 6KJH1
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
€22.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςCarbide Bur
Κόττερ Ντιά.1 / 4 "
Τύπος αιχμήςΕνιαία περικοπή
Μήκος κοπής1 / 3 "
Μέγιστη. RPM70,000
Συνολικό μήκος2"
Υλικό στελέχουςΑτσάλι
Μέγεθος κνήμης1 / 3 "
ShapeΔείκτης κώνου
Αριθμός συναλλαγήςSM-1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8207901500
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚόττερ Ντιά.Μήκος κοπήςΜέγιστη. RPMΣυνολικό μήκοςΥλικό στελέχουςΜέγεθος κνήμηςΑριθμός συναλλαγήςΤιμή
WIDIA M40486 Carbide Bur Point Conone 1/8 In | AE9LEM 6KJG9 M404861 / 8 "7 / 16 "90,0001.5 "Καρβίδιο1 / 8 "SM-42€15.58
WIDIA M40487 Carbide Bur Point Point Cone 1/8 In | AE9LEN 6KJH0 M404871 / 8 "5 / 8 "90,0001.5 "Καρβίδιο1 / 8 "SM-43€14.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WIDIA M40490 Αιχμηρός κώνος από καρβίδιο 1/4 ίντσες
€22.64 /μονάδα