Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WIDIA M40486 Carbide Bur Point Conone 1/8 In | AE9LEM 6KJG9

WIDIA M40486 Αιχμηρός κώνος από καρβίδιο 1/8 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE9LEM Μοντέλο: M40486Cross Ref: 6KJG9

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€15.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςCarbide Bur
Κόττερ Ντιά.1 / 8 "
Τύπος αιχμήςΕνιαία περικοπή
Μήκος κοπής7 / 16 "
Μέγιστη. RPM90,000
Συνολικό μήκος1.5 "
Υλικό στελέχουςΚαρβίδιο
Μέγεθος κνήμης1 / 8 "
ShapeΔείκτης κώνου
Αριθμός συναλλαγήςSM-42

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8207901500
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚόττερ Ντιά.Μήκος κοπήςΜέγιστη. RPMΣυνολικό μήκοςΥλικό στελέχουςΜέγεθος κνήμηςΑριθμός συναλλαγήςΤιμή
WIDIA M40487 Carbide Bur Point Point Cone 1/8 In | AE9LEN 6KJH0 M404871 / 8 "5 / 8 "90,0001.5 "Καρβίδιο1 / 8 "SM-43€14.79
WIDIA M40490 Καρβίδιο Bur Pointed Cone 1/4 In | AE9LEP 6KJH1 M404901 / 4 "1 / 3 "70,0002"Ατσάλι1 / 3 "SM-1€22.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WIDIA M40486 Αιχμηρός κώνος από καρβίδιο 1/8 ίντσες
€15.58 /μονάδα