Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WIDIA M40487 Carbide Bur Point Point Cone 1/8 In | AE9LEN 6KJH0

WIDIA M40487 Αιχμηρός κώνος από καρβίδιο 1/8 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9LEN Μοντέλο: M40487Cross Ref: 6KJH0

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€14.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςCarbide Bur
Κόττερ Ντιά.1 / 8 "
Τύπος αιχμήςΕνιαία περικοπή
Μήκος κοπής5 / 8 "
Μέγιστη. RPM90,000
Συνολικό μήκος1.5 "
Υλικό στελέχουςΚαρβίδιο
Μέγεθος κνήμης1 / 8 "
ShapeΔείκτης κώνου
Αριθμός συναλλαγήςSM-43

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)5.33
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8207901500
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚόττερ Ντιά.Μήκος κοπήςΜέγιστη. RPMΣυνολικό μήκοςΥλικό στελέχουςΜέγεθος κνήμηςΑριθμός συναλλαγήςΤιμή
WIDIA M40486 Carbide Bur Point Conone 1/8 In | AE9LEM 6KJG9 M404861 / 8 "7 / 16 "90,0001.5 "Καρβίδιο1 / 8 "SM-42€15.58
WIDIA M40490 Καρβίδιο Bur Pointed Cone 1/4 In | AE9LEP 6KJH1 M404901 / 4 "1 / 3 "70,0002"Ατσάλι1 / 3 "SM-1€22.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WIDIA M40487 Αιχμηρός κώνος από καρβίδιο 1/8 ίντσες
€14.79 /μονάδα