START INTERNATIONAL TBC50HX Μη αυτοκόλλητο υλικό Angeled Hot Cutter | AA3FVM 11J937

START INTERNATIONAL TBC50HX Μη αυτοκόλλητο υλικό Angeled Hot Cutter

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3FVM Μοντέλο: TBC50HXCross Ref: 11J937

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€13,788.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜη κολλητικός κόπτης ζεστού υλικού
Ακρίβεια+/- 1 mm
Κόψτε το στυλΥπο γωνία
Μήκος κοπής1.57 έως 984 "
Ταχύτητα τροφοδοσίας21 ίντσες/δευτ.
Ύψος13 "
Μήκος20 "
Μέγιστη. Πλάτος κοπής1.18 "
Μέγιστη. Εξωτερικό πάχος0.25 "
Μέγιστη. Roll Outside Dia.18 "
Πάχος0.25 "/ 6 mm
Τάση120 / 230 VAC
Πλάτος15 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 19.05
Ύψος πλοίου (cm)55.88
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)40.64
Κωδικός ΕΣ8422409160
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Λεπτομέρειες:

    • Μήκος κοπής (9999mm)
    • Ταχύτητα τροφοδοσίας (21 "ανά δευτερόλεπτο)
    • Μέγιστη. Πλάτος κοπής (4.33 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΜήκος κοπήςΤαχύτητα τροφοδοσίαςΠλάτοςΎψοςΕίδοςΜήκοςΜέγιστη. Πλάτος κοπήςΤιμή
START INTERNATIONAL TBC50 Μη αυτοκόλλητος κόφτης Hd 4.33 In | AA3FVK 11J935 TBC50120 / 230 VAC0.04 έως 394 "21 ίντσες/δευτ.19 "13 "Μη κολλητικό υλικό κοπής17 "4.33 "€6,755.98
ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ TBC50H Μη κολλητικό Hot Cutter Hd | AA3FVL 11J936 TBC50Η120 / 230 VAC0.60 έως 394 "21 ίντσες/δευτ.15 "13 "Μη κολλητικός κόπτης ζεστού υλικού20 "3.54 "€9,298.10
ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ TBC50LH Μη κολλητικός κόπτης μεγάλου υλικού 4.33in | AA3FVN 11J938 TBC50LH120V0.6 έως 394 "26 τεμάχια / λεπτό27 "37 "Μη κολλητικό υλικό κοπής20 "-€13,857.35
START INTERNATIONAL TBC50LH/Air Pneumatic Non-Adhesive Material Cutter 4.33in | AA3FVP 11J940 TBC50LH / αέρα120V0.6 έως 394 "26 τεμάχια / λεπτό27 "37 "Πνευματικός κόφτης μη αυτοκόλλητου υλικού20 "-€15,809.77
START INTERNATIONAL TBC50S Μη αυτοκόλλητο κόφτη υλικού με αισθητήρα 4.33 ιντσών | AA3FVQ 11J942 TBC50S120 / 230 VAC0.04 έως 394 "21 ίντσες/δευτ.15 "13 "Μη κολλητικό υλικό κοπής20 "4.33 "€9,450.08
START INTERNATIONAL TBC50SH Μη κολλητικό θερμό κόφτη με φωτοαισθητήρα | AA3FVR 11J943 TBC50SH120 / 230 VAC0.60 έως 394 "21 ίντσες/δευτ.16 "16 "Μη κολλητικός κόπτης ζεστού υλικού20 "3.54 "€9,754.03
START INTERNATIONAL TBC50HW Κόφτης υλικού, 0.60 ίντσες έως 328 πόδια. Μήκος κοπής, 2.76 ίντσες Μέγ. Πλάτος κοπής | CH9KRM TBC50HW-0.60 έως 328 "21 ίντσες/δευτ.--Κόπτης-2.76 "€9,728.25
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

START INTERNATIONAL TBC50HX Μη αυτοκόλλητο υλικό Angeled Hot Cutter
€13,788.27 /μονάδα