Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WIDIA 19907 Χειροκίνητη βρύση M5 x 0.8 νήμα TiN, 4 φλάουτα, D4 | AA3VMW 11W672

WIDIA 19907 Hand Tap M5 x 0.8 Thread TiN, 4 Flutes, D4

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3VMW Μοντέλο: 19907Cross Ref: 11W672
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
€19.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠατήστε με το χέρι
φινίρισμαΚασσίτερος
Αριθμός λίστας2353
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός φλαούτων4
Συνολικό μήκος2.375 "
Πίσσα0.80mm
Όρια διαμέτρου βήματοςD7
Σανκ Ντία.0.194 "
ΜέγεθοςM5
Πατήστε ΣτυλΚάτω
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος7 / 8 "
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.01
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)8.13
Πλάτος πλοίου (cm)1.02
Κωδικός ΕΣ8207403000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΠίσσαΌρια διαμέτρου βήματοςΣανκ Ντία.Μέγεθοςνήμα ΜήκοςΤιμή
WIDIA 19918 Χειροκίνητη βρύση M12 x 1.75 νήμα, TiN, 4 φλάουτα | AA3VMR 11W668 199184 21 / 64 "1.75mmD110.367 "M121 21 / 32 "€48.38
WIDIA 19916 Χειροκίνητο πάτημα M10 x 1.5 Tin | AA3VMT 11W669 199162 15 / 16 "1.50mmD100.381 "M101.25 "€27.00
WIDIA 19913 Χειροκίνητη βρύση M8 x 1.25 Κασσίτερος | AA3VMU 11W670 199132 23 / 32 "1.25mmD90.318 "M81.125 "€22.69
WIDIA 19910 Χειροκίνητη βρύση M6 x 1 Κασσίτερος | AA3VMV 11W671 199102.5 "1.00mmD80.255 "M61"€20.80
WIDIA 15474 Χειροκίνητη βρύση M4 x 0.7 κασσίτερος | AA6GRJ 13Χ380 154742.125 "0.70mmD60.168 "M43 / 4 "€18.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WIDIA 19907 Hand Tap M5 x 0.8 Thread TiN, 4 Flutes, D4
€19.75 /μονάδα