Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WIDIA 15474 Χειροκίνητη βρύση M4 x 0.7 κασσίτερος | AA6GRJ 13Χ380

WIDIA 15474 Hand Tap M4 x 0.7 Tin

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA6GRJ Μοντέλο: 15474Σταυρός: 13Χ380
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
€19.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠατήστε με το χέρι
φινίρισμαΚασσίτερος
Αριθμός λίστας2353
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός φλαούτων4
Συνολικό μήκος2.125 "
Πίσσα0.70mm
Όρια διαμέτρου βήματοςD6
Σανκ Ντία.0.168 "
ΜέγεθοςM4
Πατήστε ΣτυλΚάτω
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος3 / 4 "
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)8.13
Πλάτος πλοίου (cm)1.02
Κωδικός ΕΣ8207403000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΠίσσαΌρια διαμέτρου βήματοςΣανκ Ντία.Μέγεθοςνήμα ΜήκοςΤιμή
WIDIA 19918 Χειροκίνητη βρύση M12 x 1.75 νήμα, TiN, 4 φλάουτα | AA3VMR 11W668 199184 21 / 64 "1.75mmD110.367 "M121 21 / 32 "€50.49
WIDIA 19916 Χειροκίνητο πάτημα M10 x 1.5 Tin | AA3VMT 11W669 199162 15 / 16 "1.50mmD100.381 "M101.25 "€27.33
WIDIA 19913 Χειροκίνητη βρύση M8 x 1.25 Κασσίτερος | AA3VMU 11W670 199132 23 / 32 "1.25mmD90.318 "M81.125 "€23.05
WIDIA 19910 Χειροκίνητη βρύση M6 x 1 Κασσίτερος | AA3VMV 11W671 199102.5 "1.00mmD80.255 "M61"€21.45
WIDIA 19907 Χειροκίνητη βρύση M5 x 0.8 νήμα TiN, 4 φλάουτα, D4 | AA3VMW 11W672 199072.375 "0.80mmD70.194 "M57 / 8 "€20.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WIDIA 15474 Hand Tap M4 x 0.7 Tin
€19.22 /μονάδα