Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WIDIA 18328 Κασσίτερος σχηματισμού νήματος 1/4-20unc | AA6GLB 13X217

WIDIA 18328 Βρύση σχηματισμού νήματος 1/4-20unc Κασσίτερος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6GLB Μοντέλο: 18328Σταυρός: 13Χ217

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€29.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠατήστε το νήμα
φινίρισμαΚασσίτερος
Αριθμός λίστας5900T
ΥλικόΧάλυβας υψηλής ταχύτητας-Ε
Αριθμός φλαούτων4
Συνολικό μήκος2.5 "
Πίσσα20
Όρια διαμέτρου βήματοςH6
Σανκ Ντία.0.255 "
Μέγεθος1 / 4 "
Πατήστε ΣτυλΒύσμα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος5 / 8 "
Τύπος νημάτωνUNC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.01
Ύψος πλοίου (cm)0.91
Μήκος πλοίου (cm)8.13
Πλάτος πλοίου (cm)6.45
Κωδικός ΕΣ8207403000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλονήμα ΜήκοςΑριθμός λίσταςΣυνολικό μήκοςΤύπος νημάτωνΠίσσαΌρια διαμέτρου βήματοςΣανκ Ντία.ΜέγεθοςΤιμή
WIDIA 5910T Διαμόρφωση σπειρώματος Πατήστε M10x1.5 TiN | AA4CKN 12F188 5910T3 / 4 "5910T2 15 / 16 "Τραχύς1.50mmD100.381 "M10€37.46
WIDIA 5910T Διαμόρφωση σπειρώματος Πατήστε M8x1.25 TiN | AA4CKP 12F190 5910T11 / 16 "5910T2 23 / 32 "Τραχύς1.25mmD90.318 "M8€32.67
WIDIA 5910T Διαμόρφωση σπειρώματος Πατήστε M6x1 TiN | AA4CKR 12F192 5910T5 / 8 "5910T2.5 "Τραχύς1.00mmD80.255 "M6€28.97
WIDIA 5912T Διαμόρφωση σπειρώματος Πατήστε M6x1 TiN | AA4CKT 12F193 5912T5 / 8 "5912T2.5 "Τραχύς1.00mmD80.255 "M6€27.80
WIDIA 5912T Διαμόρφωση σπειρώματος Πατήστε M5x0.8 TiN | AA4CKU 12F195 5912T1 / 2 "5912T2.375 "Τραχύς0.80mmD70.194 "M5€27.90
WIDIA 5912T Διαμόρφωση σπειρώματος Πατήστε M4x0.7 TiN | AA6GKP 13Χ191 5912T3 / 8 "5912T2.125 "Τραχύς0.70mmD60.168 "M4€26.13
WIDIA 5902T Διαμόρφωση σπειρώματος Πατήστε 1 / 2-13UNC TiN | AA6GKQ 13Χ197 5902T15 / 16 "5902T3.375 "UNC13H70.367 "1 / 2 "€63.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WIDIA 18328 Βρύση σχηματισμού νήματος 1/4-20unc Κασσίτερος
€29.62 /μονάδα