Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WIDIA 5910T Διαμόρφωση σπειρώματος Πατήστε M8x1.25 TiN | AA4CKP 12F190

WIDIA 5910T Βρύση σχηματισμού νήματος M8x1.25 TiN

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4CKP Μοντέλο: 5910TΣταυρός: 12F190

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€32.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠατήστε το νήμα
φινίρισμαΚασσίτερος
Αριθμός λίστας5910T
ΥλικόΧάλυβας υψηλής ταχύτητας-Ε
Αριθμός φλαούτων4
Συνολικό μήκος2 23 / 32 "
Πίσσα1.25mm
Όρια διαμέτρου βήματοςD9
Σανκ Ντία.0.318 "
ΜέγεθοςM8
Πατήστε ΣτυλΒύσμα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος11 / 16 "
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1485
Ύψος πλοίου (cm)1.37
Μήκος πλοίου (cm)9.58
Πλάτος πλοίου (cm)9.14
Κωδικός ΕΣ8207403000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλονήμα ΜήκοςΑριθμός λίσταςΣυνολικό μήκοςΤύπος νημάτωνΠίσσαΌρια διαμέτρου βήματοςΣανκ Ντία.ΜέγεθοςΤιμή
WIDIA 5910T Διαμόρφωση σπειρώματος Πατήστε M10x1.5 TiN | AA4CKN 12F188 5910T3 / 4 "5910T2 15 / 16 "Τραχύς1.50mmD100.381 "M10€37.46
WIDIA 5910T Διαμόρφωση σπειρώματος Πατήστε M6x1 TiN | AA4CKR 12F192 5910T5 / 8 "5910T2.5 "Τραχύς1.00mmD80.255 "M6€28.97
WIDIA 5912T Διαμόρφωση σπειρώματος Πατήστε M6x1 TiN | AA4CKT 12F193 5912T5 / 8 "5912T2.5 "Τραχύς1.00mmD80.255 "M6€27.80
WIDIA 5912T Διαμόρφωση σπειρώματος Πατήστε M5x0.8 TiN | AA4CKU 12F195 5912T1 / 2 "5912T2.375 "Τραχύς0.80mmD70.194 "M5€27.90
WIDIA 5912T Διαμόρφωση σπειρώματος Πατήστε M4x0.7 TiN | AA6GKP 13Χ191 5912T3 / 8 "5912T2.125 "Τραχύς0.70mmD60.168 "M4€26.13
WIDIA 5902T Διαμόρφωση σπειρώματος Πατήστε 1 / 2-13UNC TiN | AA6GKQ 13Χ197 5902T15 / 16 "5902T3.375 "UNC13H70.367 "1 / 2 "€63.85
WIDIA 18345 Διαμόρφωση σπειρώματος Πατήστε 3 / 8-16unc κασσίτερου | AA6GKR 13Χ202 183453 / 4 "5900T2 15 / 16 "UNC16H50.381 "3 / 8 "€35.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WIDIA 5910T Βρύση σχηματισμού νήματος M8x1.25 TiN
€32.67 /μονάδα