A B Κατηγορία βαθμονόμησης: ΙΙΙ , Τύπος εμφάνισης: οθόνη υγρού κρυστάλλου , Υλικό στέγασης: Ανοξείδωτο ατσάλι , Τάση εισόδου: 110 έως 230 V AC , Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος: 95% , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 40 μοίρες ντο , Βάθος πλατφόρμας: 90 mm , Πλάτος πλατφόρμας: 1360 mm , Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: Τροφοδοτικό , Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης: 1190 x 840 mm , Ώρα τακτοποίησης: 3 sec. , Μονάδες: Kg , Υλικό πλάκας ζύγισης: SUS304 , Διαστάσεις πλατφόρμας ζύγισης: 1360 x 840 x 90 χιλιοστών , Βάθος επιφάνειας ζύγισης: 840 mm , Πλάτος επιφάνειας ζύγισης: 1190 mm