KERN AND SOHN UFN 1.5T0.5IPM Ζυγαριά Παλέτας, 1500Kg Μέγ. Βάρος, 500g Αναγνωσιμότητα | CE8MEY

KERN AND SOHN Ζυγαριά παλέτας UFN 1.5T0.5IPM, 1500Kg Μέγ. Βάρος, 500g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8MEY Μοντέλο: UFN 1.5T0.5IPM

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,530.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα παλετών
Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας10 ώρες
Κατηγορία βαθμονόμησηςΙΙΙ
Τιμή βαθμονόμησης0.5Kg
Μέγεθος ψηφίου52mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Στέγαση ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Τάση Εισόδου110 έως 230 V AC
Γραμμικότητα+/-0.5Kg
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος95%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.-10 βαθμούς ντο
Ελάχιστο Βάρος10Kg
Βάθος πλατφόρμας90 mm
Πλάτος Πλατφόρμας1360 mm
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο500g
Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης1190 x 840 mm
Αναπαραγωγικότητα0.5Kg
Χρόνος διευθέτησης3 sec.
ΜονάδεςKg
Ικανότητα ζύγισης1500kg
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςSUS304
Διαστάσεις πλατφόρμας ζύγισης1360 x 840 x 90 χιλιοστών
Βάθος επιφανείας ζύγισης840 mm
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας1190 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 85
Ύψος πλοίου (cm)21
Μήκος πλοίου (cm)91
Πλάτος πλοίου (cm)141
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή βαθμονόμησηςΓραμμικότηταΕλάχιστο ΒάροςΤιμή
KERN AND SOHN UFN 600K200IPM Ζυγαριά Παλέτας, 600Kg Μέγ. Ζύγιση, 200g Αναγνωσιμότητα | CE8MEZ UFN 600K200IPM0.2Kg+/-0.2Kg4Kg€2,530.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN Ζυγαριά παλέτας UFN 1.5T0.5IPM, 1500Kg Μέγ. Βάρος, 500g Αναγνωσιμότητα
€2,530.24 /μονάδα