Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WHITE-RODGERS 1E78-151 Ψηφιακός θερμοστάτης 1h 1c 5-2 Πρόγραμμα | AC3GGR 2TE32

WHITE-RODGERS 1E78-151 Πρόγραμμα Ψηφιακός Θερμοστάτης 1h 1c 5-2

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3GGR Μοντέλο: 1E78-151Cross Ref: 2TE32
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
€77.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘερμοστάτης χαμηλής τάσης
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΝαι
Εφεδρική μπαταρίαΝαι
ΧρώμαΆσπρο
Περιοχή ελέγχου45 βαθμοί έως 90 βαθμοί F
Βάθος1.187 "
Έγχρωμη οθόνηΠράσινο
Τύπος οθόνηςμε οπίσθιο φωτισμό
Εναλλαγή ανεμιστήραΑυτόματη ενεργοποίηση
Ύψος5.25 "
Κλείδωμα πληκτρολογίουΟχι
Τοποθέτηση ΤύποςΚάθετος
Μέθοδος ισχύοςΜπαταρία
Προγράμματα ανά εβδομάδα5-2
Δυνατότητα τηλεπισκόπησηςΟχι
Στάδια θερμότητας1
Εναλλαγή συστήματοςΘερμική ψύξη
Θερμ. Ρυθμίσεις ανά ημέρα4
Ονομασίες τερματικώνRH, RC, Υ, W, G
Τάση24 VAC
Πλάτος3.187 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)16
Μήκος πλοίου (cm)11.18
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ9032100090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • 750mV Συμβατό (Ναι)
    • Dual Transformer Συμβατό (Ναι)
    • Έλεγχος υγρασίας (Όχι)
    • Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας (Ναι)
    • Προγραμματιζόμενος ανεμιστήρας (Όχι)
    • Στάδια Cool (1)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςDisplayΎψοςΟνομασίες τερματικώνΠλάτοςΤιμή
WHITE-RODGERS 1F86-344 Ψηφιακός θερμοστάτης 1h 1c Μη προγραμματιζόμενος | AC2XUH 2NY20 1F86-3441.25 "2.2 τ.μ., Ψηφιακός οπίσθιος φωτισμός3.75 "RH, RC, C, Y, W, G, O, B6"€69.04
WHITE-RODGERS 1E78-144 Ψηφιακός θερμοστάτης 1h 1c Μη προγραμματιζόμενος | AC3GGQ 2TE31 1E78-1441.187 "Μπλε ψηφιακό, με οπίσθιο φωτισμό5.25 "RH, RC, Y, W, G, O, B3.187 "€59.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WHITE-RODGERS 1E78-151 Πρόγραμμα Ψηφιακός Θερμοστάτης 1h 1c 5-2
€77.57 /μονάδα