SQUARE D Μετασχηματιστής γενικής χρήσης, Τάση εξόδου 240VAC Delta


Φίλτρα
Χρώμα: Γκρί , Υλικό περιβλήματος: Ατσάλι , Βαθμολογία περιβλήματος: NEMA 3R , Τύπος περιβλήματος: Μέσα έξω , Υψος: 14.75 " , Hz: 60 , Τάση εισόδου: 480 VAC , Αξιολόγηση IP: 54 , Τοποθέτηση: Τοίχος , Τάση εξόδου: 240 VAC Δέλτα , Θερμ. Αύξηση: 115 βαθμοί Γ , Πλάτος: 19.1 "
ΣτυλΜοντέλοΒάθοςΒαθμολογία VAΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
9T75F
12.3 "9kVA€4,560.41
B
15T75F
12.25 "15kVA€6,045.85

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;