Μετασχηματιστής SQUARE D 15T75F 15kva | AF9FKA 2CM54

SQUARE D 15T75F Μετασχηματιστής 15kva

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9FKA Μοντέλο: 15T75FΣταυρός: 2CM54

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,626.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετασχηματιστής γενικού σκοπού
ΧρώμαΓκρί
Βάθος12.25 "
Φινίρισμα περιβλήματοςΣκονισμένο με σκόνη
περίβλημα ΥλικόΑτσάλι
Βαθμολογία περιβλήματοςNEMA 3R
Τύπος περιβλήματοςΜέσα έξω
Ύψος14.75 "
Hz60
Τάση Εισόδου480 VAC
Εκτίμηση IP54
ΒάσηΤοίχος
Τάση εξόδου240 VAC Δέλτα
Θερμ. Αύξηση115 βαθμοί Γ
Βαθμολογία VA15kVA
Πλάτος19.1 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 143.34
Ύψος πλοίου (cm)36.83
Μήκος πλοίου (cm)48.01
Πλάτος πλοίου (cm)38.86
Κωδικός ΕΣ8504320000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΒαθμολογία VAΤιμή
Μετασχηματιστής SQUARE D 9T75F 240vac Delta 9kva | AG7CQJ 5B618 9T75F12.3 "9kVA€4,326.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 15T75F Μετασχηματιστής 15kva
€5,626.54 /μονάδα