Μετασχηματιστής SQUARE D 9T75F 240vac Delta 9kva | AG7CQJ 5B618

SQUARE D 9T75F Transformer 240vac Delta 9kva

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7CQJ Μοντέλο: 9T75FΣταυρός: 5B618

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,560.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετασχηματιστής γενικού σκοπού
ΧρώμαΓκρί
Βάθος12.3 "
Φινίρισμα περιβλήματοςΣκονισμένο με σκόνη
περίβλημα ΥλικόΑτσάλι
Βαθμολογία περιβλήματοςNEMA 3R
Τύπος περιβλήματοςΜέσα έξω
Ύψος14.75 "
Hz60
Τάση Εισόδου480 VAC
Εκτίμηση IP54
ΒάσηΤοίχος
Τάση εξόδου240 VAC Δέλτα
Θερμ. Αύξηση115 βαθμοί Γ
Βαθμολογία VA9kVA
Πλάτος19.1 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 121.05
Ύψος πλοίου (cm)36.83
Μήκος πλοίου (cm)50.04
Πλάτος πλοίου (cm)39.37
Κωδικός ΕΣ8504314065

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΒαθμολογία VAΤιμή
Μετασχηματιστής SQUARE D 15T75F 15kva | AF9FKA 2CM54 15T75F12.25 "15kVA€6,045.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 9T75F Transformer 240vac Delta 9kva
€4,560.41 /μονάδα