Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WHITE-RODGERS 1F86-344 Ψηφιακός θερμοστάτης 1h 1c Μη προγραμματιζόμενος | AC2XUH 2NY20

WHITE-RODGERS 1F86-344 Ψηφιακός θερμοστάτης 1h 1c Μη προγραμματιζόμενος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2XUH Μοντέλο: 1F86-344Cross Ref: 2NY20
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
€69.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘερμοστάτης χαμηλής τάσης
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΝαι
Εφεδρική μπαταρίαΝαι
ΧρώμαΆσπρο
Περιοχή ελέγχου45 βαθμοί έως 90 βαθμοί F
Βάθος1.25 "
Display2.2 τ.μ., Ψηφιακός οπίσθιος φωτισμός
Εναλλαγή ανεμιστήραΑυτόματη ενεργοποίηση
Ύψος3.75 "
Κλείδωμα πληκτρολογίουΟχι
Μέθοδος ισχύοςΕνσύρματο / Μπαταρία
Δυνατότητα τηλεπισκόπησηςΟχι
Στάδια θερμότητας1
Εναλλαγή συστήματοςΘερμική ψύξη
Ονομασίες τερματικώνRH, RC, C, Y, W, G, O, B
Τάση24 VAC
Πλάτος6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2475
Ύψος πλοίου (cm)15.49
Μήκος πλοίου (cm)10.92
Πλάτος πλοίου (cm)4.83
Κωδικός ΕΣ9032100090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • 750mV Συμβατό (Όχι)
    • Dual Transformer Συμβατό (Ναι)
    • Έλεγχος υγρασίας (Όχι)
    • Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας (Ναι)
    • Προγραμματιζόμενος ανεμιστήρας (Όχι)
    • Στάδια Cool (1)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςDisplayΎψοςΟνομασίες τερματικώνΠλάτοςΤιμή
WHITE-RODGERS 1E78-144 Ψηφιακός θερμοστάτης 1h 1c Μη προγραμματιζόμενος | AC3GGQ 2TE31 1E78-1441.187 "Μπλε ψηφιακό, με οπίσθιο φωτισμό5.25 "RH, RC, Y, W, G, O, B3.187 "€59.86
WHITE-RODGERS 1E78-151 Ψηφιακός θερμοστάτης 1h 1c 5-2 Πρόγραμμα | AC3GGR 2TE32 1E78-1511.187 "-5.25 "RH, RC, Υ, W, G3.187 "€77.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WHITE-RODGERS 1F86-344 Ψηφιακός θερμοστάτης 1h 1c Μη προγραμματιζόμενος
€69.04 /μονάδα