Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD S3250 Τετράγωνο Bit Power No 3 2 Inch 50 Pk | AD4CFH 41D611

WESTWARD S3250 Square Power Bit No 3 2 Inch 50 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4CFH Μοντέλο: S3250Σταυρός: 41D611
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
€19.81 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπιτ ισχύος
Μήκος bit2"
Στυλ BitRobertson Square Recess
Πλάτος λεπίδας3"
Μήκος2"
ΥλικόS2 Steel
Συνολικό μήκος1"
Μέγεθος σημείου3"
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Σανκ Ντία.1 / 4 "
Μέγεθος κνήμης1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.495
Ύψος πλοίου (cm)11.68
Μήκος πλοίου (cm)16.26
Πλάτος πλοίου (cm)14.99
Κωδικός ΕΣ8207903085
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος λεπίδαςΜέγεθος σημείουPkg. Ποσ.Τιμή
WESTWARD S125 Τετραγωνικό bit ισχύος 5 Pk | AD3QBU 40L641 S1251"1"5€5.93
WESTWARD S225 Τετράγωνο Bit Power No 2 2 Inch 5 Pk | AD3QBV 40L642 S2252"2"5€5.93
WESTWARD S325 Τετράγωνο Bit Power No 3 2 Inch 5 Pk | AD3QBW 40L643 S3253"3"5€5.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD S3250 Square Power Bit No 3 2 Inch 50 Pk
€19.81 /πακέτο