Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CASH ACME F-30 Βαλβίδα ανακούφισης ασφαλείας 3/4 ίντσες 30 psi Ορείχαλκος | AF2DJZ 6RKF1

CASH ACME F-30 Safety Relief Valve 3/4 Inch 30 psi Brass

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2DJZ Μοντέλο: F-30Cross Ref: 6RKF1
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
€43.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ανακούφισης ασφαλείας
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
BtuH510,000
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςΤμήμα IV της ASME
Υλικό δίσκουΣιλικόνη
Εργοστασιακή πίεση30 psi
Μέγεθος εισόδου3 / 4 "
Τύπος εισόδουFNPT
Μέγεθος εξόδου3 / 4 "
Τύπος εξόδουMNPT
συνολικό ύψος1.5 "
Συνολικό μήκος4.75 "
Υλικό καθίσματοςΣιλικόνη
Υλικό ελατηρίουΑνοξείδωτο ατσάλι
Θερμ. Εύρος0 βαθμοί έως 250 βαθμοί F
Μοχλός δοκιμήςΝαι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)13.97
Μήκος πλοίου (cm)40.13
Πλάτος πλοίου (cm)26.92
Κωδικός ΕΣ8481400000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος εισόδουΤύπος εξόδουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
CASH ACME F-30 Βαλβίδα ανακούφισης ασφαλείας Ορείχαλκος 3/4 ιντσών 30 psi | AG2MFC 31LH30 F-30MNPTFNPT3.3753.375€46.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CASH ACME F-30 Safety Relief Valve 3/4 Inch 30 psi Brass
€43.35 /μονάδα