Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CASH ACME F-30 Βαλβίδα ανακούφισης ασφαλείας Ορείχαλκος 3/4 ιντσών 30 psi | AG2MFC 31LH30

CASH ACME F-30 Safety Relief Valve Brass 3/4 ιντσών 30 psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2MFC Μοντέλο: F-30Cross Ref: 31LH30

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€46.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ανακούφισης ασφαλείας
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
BtuH510,000
Υλικό δίσκουΣιλικόνη
Εργοστασιακή πίεση30 psi
Μέγεθος εισόδου3 / 4 "
Τύπος εισόδουMNPT
Μέγεθος εξόδου3 / 4 "
Τύπος εξόδουFNPT
συνολικό ύψος3.375
Συνολικό μήκος3.375
Υλικό καθίσματοςΣιλικόνη
Υλικό ελατηρίουΑνοξείδωτο ατσάλι
Θερμ. Εύρος0 βαθμοί έως 250 βαθμοί F
Μοχλός δοκιμήςΝαι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)11.94
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8481100090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος εισόδουΤύπος εξόδουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
CASH ACME F-30 Βαλβίδα ανακούφισης ασφαλείας 3/4 ίντσες 30 psi Ορείχαλκος | AF2DJZ 6RKF1 F-30FNPTMNPT1.5 "4.75 "€43.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CASH ACME F-30 Safety Relief Valve Brass 3/4 ιντσών 30 psi
€46.65 /μονάδα