HAM-LET Αρσενικό συνδετικό αγκώνα


Φίλτρα
Βασικό υλικό: Ανοξείδωτο ατσάλι , Υλικό σώματος: 316 από ανοξείδωτο ατσάλι , Συμμόρφωση: RoHS, GOST, ISO 9001 , Τύπος σύνδεσης: Συμπίεση x MNPT , Θερμ. Εύρος: -425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος νήματος συμπίεσηςΕξάγωνο μέγεθοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναTube SizeΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
769L SS 1/2 X 1/2
3 / 4-2013 / 16 "2650 έως 6750 psi1 / 2 "1 / 2 "€114.17
A
769L SS 1/2 X 1/4
3 / 4-2013 / 16 "2650 έως 6750 psi1 / 4 "1 / 2 "€76.11
A
769L SS 1/4 X 1/8
7 / 16-201 / 2 "4100 έως 10,300 psi1 / 8 "1 / 4 "€38.14
A
769L SS 1/4 X 1/4
7 / 16-201 / 2 "4100 έως 10,300 psi1 / 4 "1 / 4 "€50.52
A
769L SS 3/8 X 1/2
9 / 16-2013 / 16 "3350 έως 6550 psi1 / 2 "3 / 8 "€92.94
A
769L SS 3/8 X 1/4
9 / 16-205 / 8 "3350 έως 6550 psi1 / 4 "3 / 8 "€58.03
A
769L SS 3/8 X 1/8
9 / 16-205 / 8 "3350 έως 6550 psi1 / 8 "3 / 8 "€70.68
A
769L SS 3/8 X 3/8
9 / 16-2011 / 16 "3350 έως 6550 psi3 / 8 "3 / 8 "€78.30

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;