Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HAM-LET 769L SS 1/4 X 1/4 Αρσενικό συνδετικό αγκώνα από ανοξείδωτο χάλυβα 1/4 ίντσες αγκώνες | AG2LJX 31LC48

HAM-LET 769L SS 1/4 X 1/4 Αρσενικός σύνδεσμος αγκώνας από ανοξείδωτο ατσάλι 1/4 ίντσας αγκώνες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2LJX Μοντέλο: 769L SS 1/4 X 1/4Cross Ref: 31LC48
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
€50.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑρσενικό συνδετικό αγκώνα
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςRoHS, GOST, ISO 9001
Μέγεθος νήματος συμπίεσης7 / 16-20
Τύπος σύνδεσηςΣυμπίεση x MNPT
Εξάγωνο μέγεθος1 / 2 "
Μέγιστη. Πίεση4100 έως 10,300 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Θερμ. Εύρος-425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F
Tube Size1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0405
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)1.78
Κωδικός ΕΣ7307290090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος νήματος συμπίεσηςΕξάγωνο μέγεθοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναTube SizeΤιμή
HAM-LET 769L SS 1/2 X 1/2 Αρσενικό συνδετικό αγκώνα ανοξείδωτο ατσάλι 1/2 ίντσες | AG2LJV 31LC45 769L SS 1/2 X 1/23 / 4-2013 / 16 "2650 έως 6750 psi1 / 2 "1 / 2 "€114.17
HAM-LET 769L SS 1/2 X 1/4 Αρσενικός συνδετήρας Αγκώνας Ανοξείδωτος χάλυβας 1/2 ιντσών Αγκώνες | AG2LJW 31LC46 769L SS 1/2 X 1/43 / 4-2013 / 16 "2650 έως 6750 psi1 / 4 "1 / 2 "€76.11
HAM-LET 769L SS 1/4 X 1/8 Αρσενικό συνδετικό αγκώνα από ανοξείδωτο ατσάλι 1/4 ιντσών αγκώνες | AG2LJY 31LC49 769L SS 1/4 X 1/87 / 16-201 / 2 "4100 έως 10,300 psi1 / 8 "1 / 4 "€38.14
HAM-LET 769L SS 3/8 X 1/2 Αρσενικό συνδετικό αγκώνα από ανοξείδωτο ατσάλι 3/8 ιντσών αγκώνες | AG2LJZ 31LC50 769L SS 3/8 X 1/29 / 16-2013 / 16 "3350 έως 6550 psi1 / 2 "3 / 8 "€92.94
HAM-LET 769L SS 3/8 X 1/4 Αρσενικό συνδετήρα αγκώνα από ανοξείδωτο ατσάλι 3/8 ιντσών αγκώνες | AG2LKA 31LC51 769L SS 3/8 X 1/49 / 16-205 / 8 "3350 έως 6550 psi1 / 4 "3 / 8 "€58.03
HAM-LET 769L SS 3/8 X 1/8 Αρσενικό συνδετήρα αγκώνα από ανοξείδωτο ατσάλι 3/8 ιντσών αγκώνες | AG2LKB 31LC52 769L SS 3/8 X 1/89 / 16-205 / 8 "3350 έως 6550 psi1 / 8 "3 / 8 "€70.68
HAM-LET 769L SS 3/8 X 3/8 Αρσενικό συνδετήρα αγκώνα από ανοξείδωτο ατσάλι 3/8 ιντσών αγκώνες | AG2LKC 31LC53 769L SS 3/8 X 3/89 / 16-2011 / 16 "3350 έως 6550 psi3 / 8 "3 / 8 "€78.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAM-LET 769L SS 1/4 X 1/4 Αρσενικός σύνδεσμος αγκώνας από ανοξείδωτο ατσάλι 1/4 ίντσας αγκώνες
€50.52 /μονάδα