Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 6PRR0 Parabolic Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Tin # 22 | AF2AWE

WESTWARD 6PRR0 Parabolic Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Tin #22

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2AWE Μοντέλο: 6PRR0
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
€0.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαραβολικό τρυπάνι εργασίας
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.157 "
Τύπος διάστασηςΜέγεθος καλωδίου
φινίρισμαTiN με επικάλυψη
Μήκος αυλακιού2"
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Συνολικό μήκος3.125 "
Σημείο γωνίαςΠτυχία 135
Τύπος σημείουΣημείο διαχωρισμού
Σανκ Ντία.0.157 "
Μέγεθος#22

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)0.51
Μήκος πλοίου (cm)8.38
Πλάτος πλοίου (cm)0.51
Κωδικός ΕΣ8207502055
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΤύπος διάστασηςΜήκος αυλακιούΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.ΜέγεθοςΤιμή
WESTWARD 6PRL9 Parabolic Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Tin # 1 | AF2AVG 6PRL90.228 "Μέγεθος καλωδίου2.625 "3.875 "0.228 "#1€1.23
WESTWARD 6PRN0 Parabolic Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Tin #2 | AF2AVH 6PRN00.221 "Μέγεθος καλωδίου2.625 "3.875 "0.221 "#2€12.47
WESTWARD 6PRN1 Parabolic Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Tin # 3 | AF2AVJ 6PRN10.213 "Μέγεθος καλωδίου2.5 "3.75 "0.213 "#3€1.10
WESTWARD 6PRN2 Parabolic Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Tin #4 | AF2AVK 6PRN20.209 "Μέγεθος καλωδίου2.5 "3.75 "0.209 "#4€11.03
WESTWARD 6PRN3 Parabolic Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Tin #5 | AF2AVL 6PRN30.205 "Μέγεθος καλωδίου2.5 "3.75 "0.205 "#5€11.03
WESTWARD 6PRN4 Parabolic Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Tin #6 | AF2AVM 6PRN40.204 "Μέγεθος καλωδίου2.5 "3.75 "0.204 "#6€1.10
WESTWARD 6PRN5 Parabolic Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Tin #7 | AF2AVN 6PRN50.201 "Μέγεθος καλωδίου2.437 "3.625 "0.201 "#7€14.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 6PRR0 Parabolic Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Tin #22
€0.71 /μονάδα